エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数3
トラスコ品番818-8137
材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)
幅(mm)32
切換方式トグル
高さ(mm)54
質量(g)130
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)4.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式手動直動式
使用流体空気
ロック無
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)1
管接続口径1/4
最大流量(L/min)2500(1MPa時)
ねじの種類Rc
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度(℃)5~60
切替位置数2位置エキゾースト
形状竪形3方向
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
タイプBR型
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×銅管×銅管
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
主弁はスライドバルブ構造。
デテント内蔵ロータリー方式(スイングレバー)採用。さらに低摺動化し、良好な操作性。
使用流体圧縮空気
トラスコ品番112-4781
質量(kg)0.7
切替方式3位置オールポートブロック
使用温度範囲(℃)5~50
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0~1.0
接続口径(Rc)1/4
配管横配管
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボディ)亜鉛合金ダイカスト
操作角度(°)90
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。
コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数5
トラスコ品番818-8136
幅(mm)32
切換方式ボタン
高さ(mm)54
質量(g)160
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)5.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc、M
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
材質(ボタン)ステンレス(SUS303)
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ねじの種類M
使用圧力範囲(MPa)0.9
切換方式ボタン
有効断面積(mm2)1.8
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数5
トラスコ品番818-8138
材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)
幅(mm)32
切換方式トグル
高さ(mm)62
質量(g)160
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)5.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc、M
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。
コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数3
トラスコ品番818-8135
幅(mm)32
切換方式ボタン
高さ(mm)45.5
質量(g)130
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)4.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
材質(ボタン)ステンレス(SUS303)
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
トラスコ品番160-7743
幅(mm)14
接続口径M5、EX:M5
切換方式トグル
高さ(mm)45
質量(g)30
奥行(mm)16.2
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0.9
有効断面積(mm2)1.8
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類M
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
トラスコ品番160-7745
幅(mm)17
接続口径M5、EX:M5
材質/仕上ボディ:黄銅(ニッケルメッキ)、トグルレバー:ステンレス(SUM24)
切換方式トグル
高さ(mm)55
質量(g)60
奥行(mm)19.6
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)0.9
有効断面積(mm2)1.9
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類M
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7043
全長(mm)39
質量(g)15.1
本体寸法(mm)39×13×13
部品番号27
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7031
全長(mm)10
質量(g)0.1
本体寸法(mm)10×10×1
部品番号30
1個
¥69
税込¥76
4日以内出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。
排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。
プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。
定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
使用圧力(MPa)0.2~0.7
使用温度(℃)5~40
パイロット方式内部
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7040
全長(mm)11
サイズS8
質量(g)0.1
本体寸法(mm)11×11×2
部品番号26
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4
取付方式側面
使用圧力(MPa)0~0.7
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度(℃)5~70
切替位置数3位置クローズドセンタ
排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。
パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番541-5055
全長(mm)210
質量(kg)0.65
使用空気圧力(MPa)0.62
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.47
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。
手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
使用流体空気
ねじの種類Rc
ポート数4
切替位置数3位置クローズドセンタ
使用圧力(MPa)0~0.7
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
取付ねじ【本体下部】R1/4(PT1/4)
ねじサイズ【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
取付ねじ【本体下部】Rc1/4(PT1/4)
ねじサイズ【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
モノタロウ
¥668~
税込¥735~
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数2
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
電気ドリルに比べ小型軽量。
サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。
切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様空気式超小型軽量ドリル(鉄工用)
付属品チャックハンドル×1個カプラ200-30SH×1個
タイプ正逆OK
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両口型になっており、切替バルブに最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。
トラスコ品番270-9788
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
ハンドル形状T形
接続口径DR1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
エアーポート切り替えバルブです。
押してる間、ポートを切替えます。
トラスコ品番388-9948
幅(mm)23
高さ(mm)50
奥行(mm)16.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
Q-ロックエレメント(空圧式単動)のアンクランプ操作をエアーブローガンで行える為、操作効率が向上します。(チューブの抜差しや、バルブでの切換えが不要)
エアーブローガンにてエアー注入後、Q-ロックエレメントのアンクランプ状態を一定時間保持します。
キャップをバルブ本体へ挿入すると、エアーが排気されQ-ロックエレメントがクランプ状態になります。
材質キャップ:S45C、継手:C3604
質量(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
供給圧力(MPa)1以下
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
関連キーワード
1
2
3
次へ