埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
ろ過精度5μm、40μm二種類対応
多様なバリエーション
ブラケットで取付が選択可能
種類標準型
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットが付き、取付が便利
作動性向上、優れた圧力特性
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
多様なバリエーション
種類標準型
ろ過精度(μm)40
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
材質(カップ部)PCカップ
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)
ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン
チェックバルブ無
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計:有
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
大容量、優れた圧力特性
ろ過精度5μm、40μmの二種類対応
多様なバリエーション
ブラケット取付が選択可能
ブラケット有
ろ過精度(μm)5
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
材質(カップ部)PCカップ
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)
RoHS指令(10物質対応)対応
オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現
組付性向上
ブラケットが付き、取付が便利
作動性向上、優れた圧力特性
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
多様なバリエーション
種類標準型
シリーズGA200シリーズ
ろ過精度(μm)40
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
材質(カップ部)PCカップ
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)
ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン
配管接続口径1/4”
チェックバルブ無
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計:有
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。最高使用圧力1.5MPa で、幅広い用途に使用できます。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)2.25
RoHS指令(10物質対応)対応
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に
接続口径Rc3/8
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25
入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25
RoHS指令(10物質対応)対応
大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15
入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に
接続口径Rc3/8
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25
入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25
RoHS指令(10物質対応)対応
大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20
入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ
仕様単位表記:MPa、℃
最高使用圧力(MPa)1
フィルターAFF
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
水分除去率(%)99
ろ過度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌プレフィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や5μm以上のゴミを除去に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)
標準装備品メンテナンスシール(添付)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
抗菌高性能フィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)0.1(除去効率99%)
標準装備品メンテナンスシール(添付)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタをモジュール型にした抗菌コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)
標準装備品メンテナンスシール(添付)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄し、脱臭します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に。圧縮空気中のオイルの臭いの除去に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)0.1(除去効率99%)
標準装備品メンテナンスシール(添付)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様フィルタ単体
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
使用流体空気
流量(L/min(ANR))100
使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状金属製Uタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状フレキシブルタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状樹脂製ドライヤ単体
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状樹脂製Uタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))300
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状樹脂製Uタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状ストレートタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状フィルタ ドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。
成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量158mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。
成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量948mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止
質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg)
水滴除去率:99%以上
2層構造で優れた耐環境性
透明ケースガードでケース全周をカバー
優れた視認性 : 360°
用途真空用
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)0.5
表示単位kPa、℃
水分除去率(%)99
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(kPa)-100~0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.02MB)
取扱説明書取扱説明書(1.6MB)
関連キーワード