形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水道法基準適合品。
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
材質(弁体)合成ゴム
材質(本体)CAC
質量(kg)0.8
種類吸排気弁
形式吸排気弁
寸法A(mm)107
最高温度(℃)80
寸法B(mm)56
接続JIS R
適合流体水道水
適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下
材質(フロート)合成樹脂
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304 TPA
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa
ねじの種類R
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード