形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SUS304 TPA
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa
ねじの種類R
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7847-33
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7847-80
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
ハンドルはステンレス製採用です。
ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。
全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
高さ(mm)29
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水、油
材質(ハンドル)ステンレス
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-88
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7847-81
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7847-34
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
全長(mm)56
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7847-60
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7849-31
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7848-29
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-30
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
関連キーワード