こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作・経済・耐久性を重視し商品化。
より簡単に取り付け、使用ができる設計。
強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。
エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。
用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4
付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)
高さ(mm)121.5
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)1.6
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
エア取入口Rc1/4
トラスコ品番231-4754
全長(mm)237
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)110
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
ノズル形状標準型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー
ノズル口径(Φmm)外径6、内径4
エアー取付口G1/4
材質(本体)ポリオキシメチレン
耐熱性-40℃~+60℃
最大使用圧力(MPa)1.6
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付)
手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。
折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に
ノズル長(mm)90
口ノズル径(mm)3.5
仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)
材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工
最高使用圧力(MPa)0.8
ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1754
色ライトグリーン
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)7
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
質量(g/セット)288
最大使用寸法(m)4
継手R1/4・C4P-5H-S
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)90
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)220
ノズル外径(Φmm)47
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1622
色ネイビーブルー
質量(g)432
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)3.65
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1631
色ネイビーブルー
質量(g)506
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)4.75
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1720
色グレー
質量(g)409
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)3.65
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1711
色グレー
質量(g)335
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)2.45
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1614
色ネイビーブルー
質量(g)258
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)2.45
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
柔らかくしなやかに曲がる自在ノズル!。軽くて傷をつけにくい樹脂製の最高品質のエアーブローガンセットです。電気を通しにくいプラスチック製の本体とノズルで静電気が気になる精密工場や印刷工場等で大活躍!。樹脂製ノズルなのでワークに傷をつけにくく、軽いので長時間使っても疲れにくい最新設計。新開発のソフトホースやわらかノズルで従来ダスター作業のしにくかった場所にも、しなやかに作業できます。単品で買うと結構効果な高品質な首振りカプラも付属!。中国製のエアーダスターと違い完全プロ仕様の高級タイプです。
セット内容エアーダスター、WZ-MD003 ラバーノズル、WZ-MD004 軽量ロングノズル90mm、WZ-MD005 軽量ワイドノズル、WZ-MD006 軽量バズーカノズル、WZ-MD007 自在エアーホース(ノズル) 300mm、WZ-MD008 首振りカプラ、WZ-MD009 ストレートカプラ、WZ-MD010 中間ニップル
ノズル長(mm)90
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1738
色グレー
質量(g)483
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)4.75
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
関連キーワード