4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。 取付口Rc1/4カプラ 接続径Rc1/4(プラグ付) 仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属 トラスコ品番253-3723 全長(mm)144 質量(g)105 接続方式カプラ 耐圧(MPa)0.4 空気消費量(m3/min)0.2 最高使用温度(℃)50 アズワン品番1-8886-01 吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造NEW パワーガン
トルネード効果により、入り込んだホコリやゴミのかき出しに効果を発揮します。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に 仕様エアーダスターガン 質量(g)200 空気使用量(L/min)200 ノズル長(mm)100 ニップルRc1/4(PT1/4) 圧力(MPa)吹付空域:0.5~0.8
1丁
7,298 税込8,028
3日以内出荷

ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)1~1.5 接続口径(inch)PF1/4 全長(mm)約110 質量(g)123 空気使用量(L/min)200 ノズルねじ径(inch)PF1/8 ノズル外径(Φmm)1×1.5
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷