9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

120mmのスタンダードタイプの軽量エアーダスターノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ) ノズル長(mm)120タイプ 空気消費量(L/min)280(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)1 レバー形式長めの握り アズワン品番64-3671-52
1個
929 税込1,022
当日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-2 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)275 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。 材質(本体)強化プラスチック 質量(g)220 寸法L(mm)497~767 ノズル長(mm)340~610 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度(℃)-2.0~85 ノズル外径(Φmm)6 ノズル内径(Φmm)3.4 エア噴出量(L/min)280
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスター
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 空気消費量(L/min)280 ピンク・イエロー・ブルー・シル 取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8 質量(g)272 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1以下 連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合 使用流体圧縮空気 使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。 材質(本体)強化プラスチック 質量(g)240 寸法L(mm)1212 ノズル長(mm)1055 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度(℃)-2.0~85 ノズル外径(Φmm)6 ノズル内径(Φmm)3.4 エア噴出量(L/min)280
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-14 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)280
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-12 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)280
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-16 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)6 エア量(L/min)280
1個
7,020 税込7,722
翌日出荷