9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターダスター 吸上式 モノタロウ 動画あり
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。 エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。 接続方法G1/4カプラー取付 ノズル長(mm)290 材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 ノズル径内径6mm、外径8mm ホース内径(Φmm)約5.5mm 使用流体圧縮空気 ホース長さ(mm)2000 接続口汎用 20 型プラグ
1個
2,498 税込2,748
欠品中

25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4155 全長(mm)242 質量(g)131 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

頑丈に設計された衝撃に強く耐候性のあるナイロン製ボディエアブローガンです。 5つの異なるアタッチメントを変えられる革新的なデザインです。 どちらの方向にひねっても簡単に取り換えられる機構です。
用途一般的な清掃作業に。 トラスコ品番195-6670 全長(mm)255 材質/仕上ナイロン、ポリエステル、スチール、NBR 質量(g)350 使用空気圧力(MPa)1.5 アズワン品番64-8397-92 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口ワンタッチ接続
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4198 全長(mm)242 質量(g)157 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4210 全長(mm)239.5 質量(g)151 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)105 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ノズル取付口水取り付け口 Φ14mm.タケノコ ホース取付口Φ14mmタケノコ エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)740 ノズル口径(Φmm)16(中心穴3) トラスコ品番441-7186 全長(mm)900 質量(g)825
1丁
22,980 税込25,278
翌日出荷

マスターインターナショナルダイナクリーン
内臓部品の向きを換えるだけで、吸込み作用と噴出し作用が切り替えられ、どちらでも使用可能です。ボディは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつサビの心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能。集塵バッグが付属され、すぐに作業に取り掛かれます。
その他供給圧縮エアー圧:0.4MPa以上 適合吸込み圧(kPa):20(o.4MPa時) 接続口径32mm 質量(g)160(標準タイプ本体) 空気使用量(L/min)110(0.4MPa時) ノズル径32
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに
ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径ノズル交換不可 材質本体:ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)0.97 ノズル3/8 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 全長(mm)227 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 ノズル長(mm)100 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)2.1 ノズル取付部ノズル交換不可 エアー取付口Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)