19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エス・ピー・エアーSP-390DX エアーインパクトレンチ
エコ商品
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に 仕様ホース接手(NPT):3/8 トラスコ品番441-8690 セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72 最大締付トルク(N・m)1450 ソケット差込角(mm)25.4 実用トルク範囲(N・m)350~1200 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 四角ドライブ寸法(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000 実用トルク範囲(N・m)340~1370 付属品本体のみ 全長(mm)510 質量(kg)9.9 差込角(mm)25.4 ホース口金取付ねじRc1/2 騒音レベル(dB(A))99 能力ボルト径(mm)38 空気消費量(Nm3/min)0.72 使用エアーホース内径(Φmm)12 コンプレッサー(kW)7.5
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ
ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 全長(mm)281 質量(kg)9.2 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.3 シャンク寸法25.4 軸心より側面まで(mm)50 能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 調整方式4段階
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。(特許取得済)
用途大型自動車のタイヤ脱着作業/建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立/大型自動車のUボルト脱着作業 仕様【振動値a(m/s2)(3軸合成値)】7.6 長さ(mm)突出し:196(付属無し) 寸法(mm)差込:25.4 全長(mm)525(付属無し) 質量(kg)10.1(付属無し) 全幅(mm)193(付属無し) 全高(mm)185(付属無し) 最大トルク(N・m)1600 構造インパクトクラッチ:D型 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.73 適合エアコンプレッサ(kw)7.5 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000 軸心より側面まで(mm)61 ホース口金取付ねじRc1/2 騒音レベル(dB(A))97 実用トルク範囲(N・m)340~1370 能力ボルト径(mm)38
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 実用トルク範囲(N・m)340~1370 全長(mm)510 質量(kg)9.9 差込角(mm)25.4 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.72 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc1/2
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ツーハンマインパクトレンチ 20154
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 最大締付トルク(N・m)650 トラスコ品番816-0142 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼 全長(mm)339 タイプツーハンマ式 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)19.05 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷


1個
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業クラッチハンマインパクトレンチ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 最大締付トルク(N・m)1800 トラスコ品番855-5051 セット内容ホースニップル、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)386 タイプクラッチハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ 25853
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に。 トラスコ品番385-3014 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)388 質量(kg)9.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 最大締付トルク(N・m)1400 排気口後方 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)36 ホース取付口Rc3/8 ハンマータイプシングルハンマー
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番753-4256 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)383 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.85 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減。機構を改良することにより、大幅にトルクアップ。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載
用途大型トラック、バスのホイール交換に トラスコ品番661-4569 セット内容本体…1、エアー継手プラグー…1 材質本体:アルミ、合金鋼 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 空気消費量(m3/min)1 最大締付トルク(N・m)350~1200 ソケット差込角(mm)#5SP 能力ボルト径(mm)38
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

用途大型自動車のタイヤ脱着作業。 建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業 大型自動車のUボルト脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000 実用トルク範囲(N・m)340~1370 種別本体ローラ 全長(mm)510 質量(kg)9.9 差込角(mm)25.4 全幅(mm)193 全高(mm)197 構造(インパクトクラッチ)D型 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.72 軸心より側面まで(mm)52 騒音レベル(dB(A))99 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc1/2 使用コンプレッサ7.5kW
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

日本ニューマチック工業アングルインパクトレンチ 20177
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 最大締付トルク(N・m)640 トラスコ品番816-0131 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼 全長(mm)415 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)19.05 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
149,800 税込164,780
欠品中

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 付属品ホースニップル トラスコ品番753-4183 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)318 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
91,980 税込101,178
翌日出荷

打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
用途緩め作業の多い自動車整備などに 最大締付トルク(N・m)1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番753-4361 セット内容ホースニップル、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)276 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方 ハンマータイプクラッチハンマー
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷