17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番195-4852 全長(mm)108 質量(kg)1 タイプビッグハンマー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.61 最大締付トルク(N・m)370/370(右回転) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4(PT1/4) アズワン品番64-8404-86 排気方向下方
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
仕様差込タイプ:リング固定式 全長(mm)198 質量(kg)2.52 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 空気消費量(L/min)198 能力ボルト径(mm)22 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-19 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
28,100 税込30,910
翌日出荷

ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・ソフトグリップハンドル・ピン及びリングアンビル付属・全金属(メタル)製ハウジング・アクセサリーハンガー・保証期間2年
用途最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。 保証期間2年 関連資料(2.92MB)
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 実用トルク範囲(N・m)310~475 最大トルク(N・m)540 仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)95 質量(kg)1.1 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)96 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.8MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

全長(mm)109 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 空気消費量(L/min)105 能力ボルト径M16 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" 使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1台
23,900 税込26,290
8日以内出荷

AIRREX(アネスト岩田)インパクトレンチ
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。
用途普通乗用車のタイヤ交換等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分 空気消費量(L/min)150 ソケット差込角(mm)12.7 トルク(N・m)330 打撃数(min-1[打撃/分])800 能力ボルトM16
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!
仕様ジャンボハンマー 幅(mm)88 全長(mm)265 質量(kg)1.35 オレンジ 回転数(min-1[r.p.m])9000 最大トルク(N・m)610 アンビル(mm)12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 最大締付トルク(N・m)250 トラスコ品番818-4578 全長(mm)133 質量(kg)1 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)14 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番753-4329 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)217 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
53,980 税込59,378
翌日出荷

しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボハンマー 幅(mm)88 全長(mm)265 質量(kg)1.25 オレンジ 回転数(min-1[r.p.m])9000 最大トルク(N・m)610 アンビル(mm)12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M3~M5 ビス締付作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000 仕様スロットル装置:ボタン式 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14 全長(mm)220 質量(kg)1.24 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:200 ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9 使用ホース径(Φmm)6.4 排気方向前方
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業 最大締付トルク(N・m)57 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番816-0133 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼 全長(mm)217 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
59,980 税込65,978
欠品中

コンポジットボディーで超軽量・超ショートボディーです。
用途タイヤの脱着作業に 最大締付トルク(N・m)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番776-7056 全長(mm)133 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

エス・ピー・エアーインパクトレンチ12.7mm角
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 最大締付トルク(N・m)330 トラスコ品番818-4580 全長(mm)113 質量(kg)0.97 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000 最大トルク(N・m)18 仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5 全長(mm)220 質量(kg)1.24 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:200 使用ホース(mm)9.5 ホース口金取付ねじ1/4Rc 能力ボルト径(mm)6 排気方向前方
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷