7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体空気・水 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)8 寸法C(mm)9.2 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Lp(mm)19 寸法Hp(Φmm)5.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)4.9 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体空気 取り付け形状チューブフィッター付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(めっき処理) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用 流体空気 取り付け形状チューブフィッター付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)