エアダスター用の交換継手です。
エア漏れのしにくいOリング付です。
セット内容Oリング
最高使用圧力(MPa)1
六角対辺(mm)14
エア配管の接続に
用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続
材質鉄
流体空気
ねじ径G1/4・M12×P1.0
最高使用圧力(MPa)1
材質(Oリング)NBR
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型
材質アルミダイカスト、真鍮
2018年トラスコ掲載ページ5 0599
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4761
全長(mm)124.5
質量(g)220
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質真鍮
全長(mm)28
サイズG1/4×R1/4
六角(mm)14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
形状ニップル
取付G1/4(PF1/4おねじ)
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01
セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
質量(g)120
外径(Φmm)ホースニップル:9
使用流体空気、窒素
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]
外寸法(mm)170×140
1個
¥16,260
税込¥17,886
当日出荷
MD-100SR専用ニップルです。
仕様MD-100専用ニップル
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
トラスコ品番810-5791
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
トラスコ品番810-5753
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
トラスコ品番810-5900
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4664
全長(mm)124.5
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4796
全長(mm)412.0
質量(g)245
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
コックを倒して連続開放も可能です。
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
トラスコ品番810-5085
材質本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ
質量(g)900
ポート数3
接続接続ネジG1/4
適合流体エア
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】60
トラスコ品番810-5472
質量(g)290
粒径(μm)26
噴出量(mL/min)【液体】0~185
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

プラグカプラー(大口径) (ホース取付用)
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)13
ニップルです。
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0934
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
パターン開き(mm)【最大】140
トラスコ品番810-5430
質量(g)250
粒径(μm)25
噴出量(mL/min)【液体】0~460
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70
トラスコ品番810-5402
質量(g)290
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】60
トラスコ品番810-5400
質量(g)290
粒径(μm)26
噴出量(mL/min)【液体】0~185
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】460
トラスコ品番810-5458
質量(g)300
粒径(μm)47
噴出量(mL/min)【液体】0~570
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】420
トラスコ品番810-5457
質量(g)300
粒径(μm)43
噴出量(mL/min)【液体】0~390
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】260
トラスコ品番810-5455
質量(g)300
粒径(μm)28
噴出量(mL/min)【液体】0~62
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】150
トラスコ品番810-5438
質量(g)290
粒径(μm)61
噴出量(mL/min)【液体】0~580
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番810-5434
質量(g)290
粒径(μm)20
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番810-5428
質量(g)250
粒径(μm)20
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】110
トラスコ品番810-5422
質量(g)290
粒径(μm)27
噴出量(mL/min)【液体】0~250
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】420
トラスコ品番810-5386
質量(g)280
粒径(μm)17
噴出量(mL/min)【液体】0~480
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】250
トラスコ品番810-5383
質量(g)280
粒径(μm)11
噴出量(mL/min)【液体】0~65
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番810-5771
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。
トラスコ品番346-4183
材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
パターン開き(mm)最大Φ100
ノズル口径(Φmm)0.5
粒径(μm)(平均)13
噴出量(mL/min)液体:0~84
取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140
トラスコ品番810-5436
質量(g)290
粒径(μm)25
噴出量(mL/min)【液体】0~460
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5426
質量(g)290
粒径(μm)35
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】85
トラスコ品番810-5420
質量(g)290
粒径(μm)15
噴出量(mL/min)【液体】0~60
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】420
トラスコ品番810-5385
質量(g)280
粒径(μm)16
噴出量(mL/min)【液体】0~350
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】360
トラスコ品番810-5384
質量(g)280
粒径(μm)15
噴出量(mL/min)【液体】0~210
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】90
トラスコ品番810-5478
質量(g)255
粒径(μm)41
噴出量(mL/min)【液体】0~230
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ