プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21
ノズル口径(Φmm)2
ねじG1/8
トラスコ品番556-9532
材質POM樹脂
質量(g)2
エア噴出量(L/min)160
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)140
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)240
ノズル外径(Φmm)20
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。
非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140
吐出口径(Φmm)3Φ×1穴
接続口M14 P=1.0オスネジ
適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ
トラスコ品番292-4510
種別ノズル
材質ポリプロピレン
質量(g)7
ノズル外径(Φmm)17
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。
ノズル長(mm)約115
ノズル口径(Φmm)約2
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)樹脂・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約15
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。
機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8
材質アルミ・樹脂
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番292-4480
材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP
質量(g)90
最高使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)133.5
寸法B(mm)128
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AF-7
材質プラスチック
全長(mm)21
エア量(L/min)160
1個
特価
¥479
税込¥527
当日出荷
本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業
ノズル口径(Φmm)2.0
エアー接続口1/4
材質ポリアセタン・真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~50
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
こんなお得な商品も!
エアーブロワガン ロングノズル
モノタロウ
¥849
税込¥934
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄
最高使用圧力(MPa)0.7
空気消費量(L/min)310
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:Rc1/4
先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3773
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
質量(g)10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。
ノズル口径(Φmm)約3
接続口20型プラグ
全長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。狭い奥まった箇所にブロ-が可能です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用フレキシブルノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズル取付部G1/8
材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)(先端)7
チューブ径(Φmm)6
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部M14×1
仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付
材質本体:PP(ポリプロピレン)
全長(mm)128
質量(g)90
使用温度範囲0~50℃
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
2018年トラスコ掲載ページ5 0606
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。
トラスコ品番382-6803
適合機種ジョプラスターシリーズ
材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA
接続口径M14×1.0メネジ
全長(mm)140
色灰
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)8
適合流体エアー
外径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル取付口M14×1.0メネジ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。
ノズル長(mm)約75
ノズル口径(Φmm)約8
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)樹脂・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約20
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。
ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。
超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番1-5588-01
仕様ロングノズル付エアガンセット
セット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個
材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)
全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140
材質(本体)ABS樹脂
ろ過精度(μm)0.01
吐出口径(Φmm)2×1穴
接続M14 P=1.0メスネジ
1式
¥18,380
税込¥20,218
当日出荷
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01
セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
質量(g)120
外径(Φmm)ホースニップル:9
使用流体空気、窒素
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]
外寸法(mm)170×140
1個
¥16,260
税込¥17,886
当日出荷
POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)120
ノズル口径(Φmm)2.3
エアー取付口G1/4
トラスコ品番398-1151
材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)295
質量(g)185
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル取付部G1/8
エア噴出量(L/min)160
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ノズルが伸縮可能なため、狭い場所でも作業が出来ます。本体が樹脂製のため、軽量で疲れにくいです。
用途機械や設備の清掃に。
空気吐出量(L/min)230
付属品R1/4プラグカプラー
材質本体/ポリアセタール(POM)、ノズル/鋼
色ブルー
質量(g)約155
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
伸縮範囲(mm)270~390
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB)
使用圧力(MPa)0.62
流量(L/min)110±15
取付ねじサイズM14×1.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
2018年トラスコ掲載ページ5 0607
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ブロ-を帯状に吐出し、乾燥に最適です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
用途水溶性の液体噴霧器材として
材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP)
サイズ(mm)230×140×40
危険物の類別非危険物
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)3
エアー接続口G1/4
材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
使用温度(℃)-10~60
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約60
ノズル口径(Φmm)約1×28
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)樹脂・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約20
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
全長(mm)500
適合流体圧送塗料類、圧縮空気
質量(g)278
使用温度範囲(℃)-10~60
先端角(°)20
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー
ノズル口径(Φmm)外径6、内径4
エアー取付口G1/4
材質(本体)ポリオキシメチレン
耐熱性-40℃~+60℃
最大使用圧力(MPa)1.6
こんなお得な商品も!
エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック
質量(g)290
空気使用量(L/min)210
塗料噴出量(mL/min)155
取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料ノズル径(Φmm)1.3
塗料供給方式重力
パタン開き(mm)205
微粒化高微粒
適合空気キャップ形式H4
従来機形式W-101-134G
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック
質量(g)290
空気使用量(L/min)210
塗料噴出量(mL/min)140
取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料ノズル径(Φmm)1.3
塗料供給方式吸上
パタン開き(mm)180
微粒化高微粒
適合空気キャップ形式H4
従来機形式W-101-134S
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口G1/4
トラスコ品番287-1874
材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
全長(mm)124
質量(g)159
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~60
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。
付属品プラグ
トラスコ品番201-9420
材質POM
全長(mm)260
色青
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)6
エアー取付口G1/4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
流量調節できます。
用途高圧空気圧専用エアーダスター
トラスコ品番852-3606
材質樹脂
質量(g)130
最高使用圧力(MPa)3
使用流体高圧用圧縮空気
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)25
ノズル取付部G1/8
全長(mm)125
質量(g)160
トラスコ品番287-1891
材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~60
接続方式ニップル
エアー接続口G1/4
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5
ノズル長(mm)54.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-9241
材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)39
最高使用圧力0.7MPa
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)16
エアー接続口G1/4ネジ
トラスコ品番287-1904
材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
全長(mm)175
質量(g)201
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!
スプレーガン 重力式 本体のみ
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290
吹付空気圧力(MPa)0.24
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ