カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
    • 引き金式エアーダスターガン(15)
    • ボタン式エアーダスターガン(4)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(19)
エアー取付口
  • 1/8(14)
ノズル長(mm)
  • 24(1)
  • 39(1)
  • 47(1)
  • 58(1)
  • 100(4)
  • 200(2)
  • 300(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(12)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
空気使用量(L/min)
  • 58(1)
  • 135(2)
  • 140(1)
  • 143(1)
  • 145(2)
  • 150(1)
  • 160(3)
  • 176(1)
  • 193(2)
  • 250(1)
  • 450(2)
  • 600(1)
  • 840(1)
ノズル取付口
  • 1/4
  • 1/8(21)
  • 3/8(1)
  • 7/16(1)
  • 1/2(1)
  • c1/4(1)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーガン ホース付」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付) エスコ56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付)エスコ
4,670税込5,137
1個
当日出荷
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”エスコ品番EA123SC-1種別静音タイプ材質(本体)強化樹脂騒音値(dB)77最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)193
56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型) エスコ56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型)エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”エスコ品番EA123SC種別静音タイプ材質(本体)強化樹脂騒音値(dB)77最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.09MB)エア量(L/min)193
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン エスコ2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガンエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SB材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)250
2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン) エスコ2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SA-1材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)450
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付) エスコ2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SA材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)450
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)58穴径(Φmm)3付属品プラグエスコ品番EA123AM-3H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)840
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)39穴径(Φmm)2.5付属品プラグエスコ品番EA123AM-2H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)600
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)エスコ
8,920税込9,812
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-3E材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.06MB)エア量(L/min)135
2.0穴x300mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-3A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.06MB)エア量(L/min)135
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル) エスコ2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.3エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7エア量(L/min)140
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2仕様エアー流量調整付エスコ品番EA123AD-3材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AD-11材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
2.0mm穴 エアーブローガン(樹脂製) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(樹脂製)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”ノズル長(mm)24穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AC-14材質(本体)タフナイロン最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)143
3.0穴x100mm エアーブローガン エスコ3.0穴x100mm エアーブローガンエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)3エスコ品番EA123AC-12材質(本体)アルミダイカスト最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)176
1.0穴x 47mm エアーブローガン エスコ1.0穴x 47mm エアーブローガンエスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”ノズル長(mm)47穴径(Φmm)1エスコ品番EA123AC-11材質本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)58
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら