ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
ノズル取付口G1/8
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。
トラスコ品番382-6803
適合機種ジョプラスターシリーズ
材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA
接続口径M14×1.0メネジ
全長(mm)140
色灰
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)8
適合流体エアー
外径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル取付口M14×1.0メネジ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
操作力(N)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.49MB)
アジャスター無し
エンジンルーム等の狭い場所に最適!
ノズル長(mm)600
仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
仕様エアー流量調整付
付属品ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー
材質アルミ、ラバー、プラスティック
長さ(mm)(ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205
全高(mm)150
最高使用圧力990kpa
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、PET
高さ(mm)232
ノズル長(mm)180
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
底径(Φmm)94
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード