8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。 トラスコ品番684-7542 セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個 全長(mm)240 タイプ床配管 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。 トラスコ品番684-7553 セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個 全長(mm)240 タイプ床配管 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。 トラスコ品番684-7541 セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個 全長(mm)240 タイプ床配管 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 仕様下からの接続専用 付属品樹脂プラグJS-02 材質本体:PP 全長(mm)260 質量(g)86 タイプ下部接続 使用温度範囲(℃)0~50 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 使用流体空気 ノズル口径(Φmm)3 常用使用圧力(MPa)1 エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。 接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に トラスコ品番236-6482 セット内容エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製) 材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR 厚さ(mm)25 全長(mm)260 質量(g)113 タイプ床配管 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 ノズルタイプロングノズル+安全シールド エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に 材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR 厚さ(mm)25 全長(mm)240 質量(g)105 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 ノズルタイプロングノズル+安全シールド エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に トラスコ品番236-6484 セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製) 材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR 厚さ(mm)32 全長(mm)245 質量(g)125 タイプ床配管 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 ノズルタイプロングノズル+安全シールド エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷