引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続1/4カプラー
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)約3.5
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
ボタン式カップリングがついています。
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング
材質ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
関連キーワード