主要材質ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
大型増量・軽量タイプ
通常の5倍の風量
プラグ付
口径(Φmm)12
取付ねじ1/8inchネジ
エスコ品番EA123AM-3
材質(本体)アルミダイカスト製
穴径(Φmm)3
外形寸法(mm)118×88
吐出し空気量(L/min)840
1個
¥4,960
税込¥5,456
当日出荷
ノズルが伸縮可能なため、狭い場所でも作業が出来ます。本体が樹脂製のため、軽量で疲れにくいです。
用途機械や設備の清掃に。
空気吐出量(L/min)230
付属品R1/4プラグカプラー
材質本体/ポリアセタール(POM)、ノズル/鋼
色ブルー
質量(g)約155
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
伸縮範囲(mm)270~390
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。
材質主要部:ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。
種類コーティング剤/アンダーコート用ガン
トラスコ品番835-7646
ノズル径6mm
使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7
危険物の類別非危険物
1丁
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
プラグ付
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2.3
吐出し空気量(L/min)195
エスコ品番EA123AE-14
材質(本体)アルミダイカスト製
パイプ径(Φmm)5
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)630
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
流体空気
接続口常圧用カプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。
コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。
エアーブラシは長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプ、グリップ付きで安定して作業が行えます。
もちろん、幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。
本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
電源家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185
空気吐出量(L/min)20
最大圧力(MPa)0.11
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用
ノズル口径(Φmm)0.4
仕様ダブルアクション
付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
驚きの軽さ!業界最軽量70g。
接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。
製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)
セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個
質量(g)70
常用使用圧力(MPa)1.0以下
使用環境温度(℃)0~50
耐圧力(MPa)1.5
適合流体エアー
適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。
コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。
またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。
幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。
また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。
また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138
本体質量(g)800
空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05
連続使用時間(分)20~30
バッテリー電圧(V)7.2
空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番292-4480
材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP
質量(g)90
最高使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)133.5
寸法B(mm)128
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)1.2
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)2
カップ容量(mL)700
適合塗料水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)30
関連資料商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
色ブラック
吐出量1cc
危険物の類別非危険物
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。
送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。
スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に
温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250
コード長さ(m)約1.7
本体質量(g)約310
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)20
アズワン品番64-5410-60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。
色レッド
目盛間隔50mL
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL/回)1
危険物の類別非危険物
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。
容量(mL)800
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE)
質量(g)105
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93.6×272
目盛間隔50mL
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
トラスコ品番810-6031
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
防錆剤を噴霧することができます。
経済性に優れています。
広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。
防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL)500
色ブラック
トラスコ品番754-2534
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
質量(g)89
寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
目盛(mL)50
ノズル径Φ0.6mm
吐出量(mL)約1
危険物の類別非危険物
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン
質量(kg)1.24kg(本体のみ)
タイプHVLP
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)
対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
カップ容量(mL)900
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
適合塗料水性塗料、油性塗料
取扱説明書(16.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

HVLP電動スプレーガン
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
塗料の吹付けが早く、美しくできます。
電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。
広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。
塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。
パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。
平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。
塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
用途塗装作業に
タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)
吐出量(L/min)250
ノズル口径(Φmm)1.8
材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
本体質量(g)1270
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)550
回転速度(min-1[r.p.m])30000
空気流量(L/min)160
塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)
供給方式吸上式
電源コード(m)1.8
定格時間(分)30
適合塗料水性、油性
塗料粘度8-12s(目安)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
簡単操作でキレイな仕上がり。
ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。
ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。
高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。
50/60HZ対応モーター使用。
塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。
便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。
低飛散タイプ。
使用後のお手入れが簡単です。
1200mlの大容量カップ。
使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。
本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。
消費電力(W)550
電源100V(50/60Hz)
本体質量(g)約1046
最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250
電源コード(m)2.5
カップ容量(mL)1200
適合塗料水性塗料・油性塗料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265
定格時間(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル径(Φmm)1.8/1.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適です。美しい仕上がりを求める作業に最適です。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
用途塗料の吹き付け作業。
セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。
材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮
供給方式吸上式
空気使用量(L/min)130
パターン開き(mm)180
吐出量(L/min)185
カップ容量(mL)750
ノズル口径(Φmm)1.5
ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式スプレーガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。
用途DIYでの塗装や、板金塗装
セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317
タンク容量(mL)1200
吐出量(mL/min)300
動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに
質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4
ケーブル長(m)約1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210
動作方式(レバー)ダブルアクション
最高圧力(MPa)約0.15
吐出量(L/min)約4
カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40
ノズル口径(Φmm)0.3
モーター電圧(V)7.2
充電時間(分)約60
リリース起動圧力(MPa)約0.05
取扱説明書(1.45MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。部分塗装に適しています。塗料カップ付です。
用途塗装作業に
ノズル口径(Φmm)0.5
ねじ径【取入口】G1/4
使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨)
供給方式重力式
カップ容量(mL)100
適合流体空気、塗料・染料
RoHS指令(10物質対応)対応
カップねじ径G1/4
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
片手で噴霧が可能です。
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。
取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。
色ナチュラル
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別非危険物
1丁
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
小物塗装の中塗り・上塗りに最適です。色替えが多い作業に手軽なタイプです。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
用途塗料の吹き付け作業。
セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。
材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮
供給方式重力式
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
吐出量(L/min)165
カップ容量(mL)400
ノズル口径(Φmm)1.3
ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。
付属品【カップ】6CP
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)415
塗料供給方式重力式(センターカップ)
離型剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。重力および圧送両用型
口ノズル径(mm)3.0×50
付属品タケノコニップル×2
トラスコ品番810-5065
質量(g)190
吹付パターン直進丸吹
空気消費量(L/min)270 (0.29MPa)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
色レッド
トラスコ品番754-2607
適合機種TSG-500F-R
材質主要部:ポリプロピレン(PP)
質量(g)40
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)415
塗料供給方式重力式(センターカップ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ