ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。
付属品Oリング:2個
トラスコ品番100-9376
適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種
材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン
接続口径G1/8
全長(mm)46
使用圧力(MPa)0.7
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気
流体温度(℃)5~45
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)40
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード