「エアーガン伸縮ノズル」の検索結果
ノズル長(mm)35~75(伸縮式)
吐出し空気量(L/min)125
ノズルねじ径G1/8"
付属品プラグ
エスコ品番EA123EB-13
最大使用圧力(MPa)1.0
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
ノズルが伸縮可能なため、狭い場所でも作業が出来ます。本体が樹脂製のため、軽量で疲れにくいです。
用途機械や設備の清掃に。
空気吐出量(L/min)230
付属品R1/4プラグカプラー
材質本体/ポリアセタール(POM)、ノズル/鋼
色ブルー
質量(g)約155
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
伸縮範囲(mm)270~390
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ノズル長(mm)300~600(伸縮式)
穴径(Φmm)4
エスコ品番EA123KA-60
材質アルミ、プラスチック
サイズ565×25×55
質量(g)160
常用圧力(MPa)0.6
吸入口サイズR(PT)1/4”
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
エア量(L/min)400
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。
細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル
取付ねじG1/8おねじ
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)600~1200(伸縮式)
穴径(Φmm)4
エスコ品番EA123KA-120
材質アルミ、プラスチック
サイズ870×25×55
質量(g)210
常用圧力(MPa)0.6
吸入口サイズR(PT)1/4”
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
エア量(L/min)400
1個
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)230~380(伸縮式)
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123EB-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)125
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/8
ノズル長(mm)220~310
空気消費量(L/min)350
材質(本体)プラスチック
質量(g)200
タイプ軽量、伸縮
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(レバー部)プラスチック
材質(ノズル)鉄
空気取入口Rc1/4
手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。
延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。
先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番329-4676
全長(mm)305~525
質量(g)108
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番356-8717
全長(mm)750~1640
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
トラスコ品番356-8709
全長(mm)740~1640
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)35~75
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0736
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)31
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。
ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ねじG1/8おねじ
仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き
材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト
タイプ回転式
最高使用圧力(MPa)0.7
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
伸縮ノズル、ロングノズル等がセットになったノズル交換式エアダスターです。
セット内容ダスター本体・ロングノズル(320mm)・ミドルノズル・ショートノズル・ベンチュリー(風量拡大ノズル)・ラバーチップ
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)190~400
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0761
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)95
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短)
本体質量(g)約200
伸縮範囲(mm)約210~300
適合流体空気
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ねじG1/8おねじ
仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き
材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト
タイプ回転式
最高使用圧力(MPa)0.7
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
寸法(mm)230~380(伸縮式)
質量(g)95
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。
材質(本体)強化プラスチック
質量(g)220
寸法L(mm)497~767
ノズル長(mm)340~610
最大使用圧力(MPa)1.5
使用環境温度(℃)-2.0~85
ノズル外径(Φmm)6
ノズル内径(Φmm)3.4
エア噴出量(L/min)280
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。便利な伸縮延長ホース付きです。本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400
使用可能時間(分間)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×143×145(ケーブル部除く)
本体質量(g)約770
電源(V)AC100
標準ノイズ(dB)約85~90
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
コード長さ(m)約3
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-10~40
相対湿度(%RH)30~70
付属品ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース
最大風量(m/s)穴/大:約26、穴/小:約31.2、隙間用:約29.5
タイプ電動式
逆さ噴射○
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷