3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジマックエアダスター
エコ商品
ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ 接続口常圧用カプラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。 ノズル長(mm)19 ノズル口径(Φmm)1.7 取付口(エア)G1/4(PF1/4)、(ノズル)M11×1 トラスコ品番283-6122 全長(mm)130 質量(g)185 最高使用圧力1.37MPa 接続方式ニップル
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

アネスト岩田エアーダスタ
エアーホース接続は上タイプです。 スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに 空気使用量(L/min)1.5 エアー取付口G1/4(PF1/4) ノズル長(mm)19 ノズル口径(Φmm)1.7 トラスコ品番759-0211 材質アルミダイカスト 全長(mm)130 質量(g)185 使用温度範囲(℃)5~40 最高使用圧力(MPa)1.37 吹付空気圧力(MPa)0.34 ノズル取付口M11×1
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷