完全ノンフロンのエアダスター。
1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。
Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。
メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
こんなお得な商品も!

エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど
家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など
ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに
仕様逆さ使用可
タイプトリガー式
質量(g)400
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220
ノズル長(mm)130
主成分DME(可燃性)、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去
使用ガスHFC134a(100%)
付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。
用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離
成分炭化水素系
分類非水溶性
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
関連キーワード