こんなお得な商品も!

軸付きカップワイヤーブラシ
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別軸付カップブラシ
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。
軸径(Φmm)6
仕様賠償保険付
種別軸付筒型ブラシ(コーナー)
適合ツール電動・空気工具グラインダー
線径(Φmm)0.25
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場!
小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113
付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)
トラスコ品番836-9081
質量(kg)0.55
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式
モノタロウ
¥229
税込¥252
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。
軸径(Φmm)6
仕様賠償保険付
種別軸付筒型ブラシ(コーナー)
適合ツール電動・空気工具グラインダー
線径(Φmm)0.30
こんなお得な商品も!

軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式
モノタロウ
¥279
税込¥307
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。
軸径(Φmm)6
仕様賠償保険付
種別軸付筒型ブラシ(コーナー)
適合ツール電動・空気工具グラインダー
線径(Φmm)0.30
材質鋼線
外径(Φmm)70
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.35
トラスコ品番805-1324
質量(g)230
アズワン品番64-9293-64
1セット(10個)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)
全長(mm)212
質量(kg)1.8
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:700
ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5
ホース口金取付ねじ3/8(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90
使用ホース径(Φmm)12.7
排気方向側方
ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。
軸径(Φmm)6
仕様賠償保険付
種別軸付筒型ブラシ(コーナー)
適合ツール電動・空気工具グラインダー
線径(Φmm)0.15
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。
塗装はがし・下地処理。
外径(Φmm)75
質量(g)270
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業
セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)
材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
¥539
税込¥593
当日出荷
筒径(Φmm)5
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)
軸長(mm)36
線径(Φmm)0.1
筒長(mm)9
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7
適合ツールΦ100エアーグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤ鋼線
適合材各種金属
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。
軸径(Φmm)6
材質軸:スチール
軸長(mm)30
適合材各種金属
こんなお得な商品も!

六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)15
六角対辺(mm)6.35
その他賠償保険付
種別クイックブラシ
材質真鍮
軸長(mm)27
線径(Φmm)0.15
筒長(mm)25
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

軸付きホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
軸径(Φmm)6
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別軸付ホイールブラシ(トンボ)
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.15
ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き
セット内容部品片端6mm用オスメスセット
材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12
使用温度範囲(℃)-20~70
肉厚(mm)0.8
常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)
使用流体圧縮空気
材質(金具)BC(真鍮)
特性耐油
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95
穴径(Φmm)15
材質ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石取付穴径(Φmm)22、23
電源(V)3相交流200V
電流(A)10.0
消費電力(W)2700
コード長さ(m)2.5
電源容量算定基準(kVA)3.7
適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C
質量(kg)4(電源コードを除く)
適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)
トラスコ品番114-5631
種類高速度用砥石
回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/min)4800
砥石径(Φmm)180
電源周波数(Hz)400Hz
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に!
米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。
安定したバランス
規格品のため短納期
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニング
溶接後の焼け取り
造船、橋梁等の研磨やクリーニング
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●穴径(mm):15.8●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:エアーアングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1325
アズワン品番67-6827-21
1個
¥7,630
税込¥8,393
5日以内出荷
関連キーワード