87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT-DG100 エアーディスクグラインダー ベッセル 動画あり
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。 頭部高さ(mm)92.2 トラスコ品番253-7362 全長(mm)205 質量(kg)1.39 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.7 適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 全長(mm)190 質量(kg)0.68 タイプ非吸塵型 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(L/min)108 空気接続口PT1/4 全長(mm)173 質量(kg)0.62 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(4.8MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

AGS-100 スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。 付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個 全長(mm)180 質量(g)900 回転数(min-1[r.p.m])13000 使用圧力(MPa)0.62 グリップ径(Φmm)40 空気消費量(m3/min)0.53 ディスク径(Φmm)100 ホース接続口(エア源側)Rc1/4 排気方向側方 関連資料(0.46MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 動画あり
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm)125 質量(kg)0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(L/min)260 使用空気圧力(MPa)0.55 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53) 使用ホース径(Φmm)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)85 空気接続口PT1/4 全長(mm)175 質量(kg)0.54 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(4.7MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4 排気方式後方 供給空気圧力(MPa)0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な金属研磨作業に向いてます。 小さくて軽いコンパクトボディです。 軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に 仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材) 付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)86 使用空気圧力(MPa)0.61 ホース取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

日本ニューマチック工業エアーグラインダー
RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取り 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 ホース取付口Rc1/4 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.5 排気方向前方排気 質量(kg)0.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダーストレートタイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 トラスコ品番641-7244 全長(mm)180 摘要標準タイプ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 チャック内径(Φmm)6 機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
最高回転速度(min-1)24000 ホース取付口RC1/4 付属品14mmスパナ×2本 トラスコ品番754-2844 質量(kg)0.62 チャッキング能力(mm)Φ6 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)300 排気方式側方排気
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式
最高回転速度(min-1)22000 ホース取付口RC1/4 付属品11mmスパナ、17mmスパナ トラスコ品番754-2780 質量(kg)0.4 チャッキング能力(mm)Φ6 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)280 排気方式前方排気
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方 回転数調整機能付
最高回転速度(min-1)22000 ホース取付口RC1/4 付属品14mmスパナ、19mmスパナ トラスコ品番754-2798 質量(kg)0.68 タイプ標準 チャッキング能力(mm)Φ6 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)280 排気方式後方排気
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ストレートタイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に ホース取付口Rc1/4 仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバー チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ペンシルタイプ
高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工。各種金型の精密仕上げ、修正等 トラスコ品番699-6858 全長(mm)149.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 チャック内径(Φmm)3 空気消費量(m3/min)0.18 排気口後方 ホース取付口Rc1/4
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ スーパーロングタイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番818-7128 全長(mm)650 質量(kg)1.8 摘要スーパーロングタイプ タイプスーパーロング チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 空気消費量(m3/min)0.42 ホース取付口Rc1/4 付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚) トラスコ品番116-1046 全長(mm)133 質量(kg)0.6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向前方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ロング低速タイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番818-7129 全長(mm)305 質量(kg)1 摘要ロング低速タイプ タイプロング低速 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2 全長(mm)300 質量(kg)0.92 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(L/min)103 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。 60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。 MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。 精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。 数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。 全長(mm)144 質量(g)140 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(L/minANR)180 付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本 トラスコ品番106-6846 チャッキング能力(mm)Φ3 スロットル方式ON⇔OFFバルブ 供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1) ホース接続口(エア源側)R1/4 排気方式後方
1台
39,980 税込43,978
欠品中

低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 チャック内径(Φmm)3・6 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番818-7131 全長(mm)170 質量(kg)0.56 摘要スロットルタイプ タイプスロットル式前方排気 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向前方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂 排気方向側方
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番818-7130 全長(mm)170 質量(kg)0.56 摘要スロットルタイプ タイプスロットル式側方排気 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット 寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500 質量(kg)0.5 タイプ後方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 騒音値(dB)63 空気接続口PT1/4 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.8MB)
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属の研削研磨作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属の研削研磨作業用 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向前方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーエアアングルグラインダー
小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 トラスコ品番818-4577 全長(mm)157 質量(kg)0.62 研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。 付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1M トラスコ品番256-6790 全長(mm)146 高さ(mm)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 砥石径(Φmm)適合:13 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(L/min)180 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)75 空気消費量(m3/min)0.18 排気方式後方 ホース取付口RC1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番65-2053-84 コレット径(Φmm)内径:6 口金寸法(mm)1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
用途金属の研削・サビ取りとして。 トラスコ品番161-1373 全長(mm)190 質量(kg)0.96 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.62~0.68 空気消費量(m3/min)0.43 ホース取付口NPT1/4 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

SHINANO(信濃機販)エアダイグラインダー
ホース取付口Rc1/4 仕様排気ホース付 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 バルブ種類レバー
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーエアダイグラインダー
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に トラスコ品番161-2807 全長(mm)165 質量(kg)540 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.113 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番471-5306 全長(mm)170 質量(g)600 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

GT-MG35-12CC エアーマイクログラインダー ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番209-7869 全長(mm)183 質量(g)305 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用 空気消費量(m3/min)0.41 ホース取付口Rc1/4 仕様排気ホース付 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属の研削研磨作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)