38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。 コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番292-5427 接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子 質量(kg)1.75 使用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136 流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出量(cm3/回)415 ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒) 適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ドレンコック モノタロウ 動画あり
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
489 税込538
当日出荷

トラスコ品番287-8984 接続口径R1/4 全長(mm)36 材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g)50 使用圧力(MPa)1.5 主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

自動ドレン排出器スナップドレン CKD CADデータあり
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ 使用圧力(MPa)0.15~1.0 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能) ドレン方式(排出)スナップ機構
1個
7,576 税込8,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力) 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)2~60 奥行(mm)198 最高使用圧力(MPa)0.98 外径(Φmm)86 使用流体圧縮空気 ドレン排出ディスク式 最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ) 最大流量(L/min)(ANR)7.5 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 接続方向アングル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 動画あり
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 フィルターセミオートドレン 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番464-7807 質量(kg)約30 使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出自然落下 適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下 最大流量(L/min)(ANR)0.17 オートドレン仕様オートドレン 処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/4
1台
249,800 税込274,780
16日以内出荷

トラスコ品番287-8976 接続口径プラグ式 全長(mm)43 材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g)52 使用圧力(MPa)1.5 主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサーサブタンク
パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。 圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は 寿命を延ばす効果が有ります。 オプションとしてドレン抜きにドレンとラップを取り付けることが出来ます。 サブタンクを空気圧縮機との接続にはフレキシブルチューブを使用して下さい。
ドレン抜き口径Rc1/2
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士コンプレッサーオートエアトラップ
電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。
最高使用圧力1.5MPa 入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。 出口口径R1/4×Φ8竹の子
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士コンプレッサーダブルトラップ
電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。
電圧周波数(Hz)AC200V(50/60) 入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。 出口口径R1/4×Φ8竹の子 最高使用圧力1.5MPa
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士コンプレッサー2段式(高圧用)サブタンク
●パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は寿命を伸ばす効果があります。
最高使用圧力(MPa)1.47 常用圧力(MPa)1.4 空気取入口25A ドレン抜き口径RC1/2
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサー電子トラップ
電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。
仕様【作動方法】ドレン排出時間:2~20秒間(可変)、ドレン排出サイクル時間:2分から60分(可変)、手動排出:スイッチを押している間だけ排出。【結線方法】結線はコンプレッサ電源スイッチの2次側以降の端子。【主な取付箇所】圧力開閉式・自動アンローダ式コンプレッサの空気タンク内のドレン抜き専用 最高使用圧力1.5MPa 運転方式圧力開閉器式・自動アンローダ式の区別なし 適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37 入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。 出口口径R1/4×Φ8竹の子
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
895 税込985
当日出荷

1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22 電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP) 最高使用圧力(MPa)0.78 空気取出口カプラ1個(クイックジョイント) 吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz) 空気タンク容量(L)10 サイズ(mm)355×330×650 騒音値(dB)(50/60Hz)70
1台
79,500 税込87,450
翌日出荷

用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。 付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質スチール 質量(kg)18 タンク容量(L)33 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4×1ボールバルブ 空気取入口RC3/8 ドレン弁Φ6竹の子
1台
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として 形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.68 ボア径(Φmm)6.5 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向アングル
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。 圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。 大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。 排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。 調整つまみの位置が変更になりました。
接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4 質量(kg)2.1 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)208×95×119 最高使用圧力(MPa)1.5 取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤー ドレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出 適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37 結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可 作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き 仕様圧力開閉式専用 トラスコ品番851-0543 セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース 材質真鍮、銅、SPCC 幅(mm)100 質量(kg)1.9 高さ(mm)146 奥行(mm)182 電源(V)単相AC200 最高使用圧力(MPa)1.5 ドレン排出コンプレッサーOFF時連動 ドレン排出量(cm3/回)415 適合コンプレッサ出力(kW)2.2~11 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類R 出口管接続口径1/4
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き 仕様ISO14001認証取得工場製 材質SUS、NBR、C3604、SPCC 幅(mm)100 質量(kg)1.75 高さ(mm)141 奥行(mm)182 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/4
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンを確実に排出します。
用途コンプレッサーの自動ドレン抜き。 トラスコ品番818-2590 セット内容耐圧ゴムホース350mm 材質SUS、NBR、C3604、SPCC 幅(mm)210 高さ(mm)128 奥行(mm)185 電源(V)単相AC400
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷

ウォーターセパレーター モノタロウ 動画あり
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。 取付ねじPF(G)1/4 全長(mm)88 ねじの種類PF(G) 耐圧(MPa)0.62 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜き セット内容耐圧ゴムホース500mmニップル 幅(mm)154 質量(kg)4.1 高さ(mm)110 使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと) 奥行(mm)329 最高使用圧力(MPa)1 動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間 ドレン排出量(cm3/回)2900 適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出) 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径3/8
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式外、内ネジ型 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 形状外、内ネジ型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 接続R×G 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。 22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子 使用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136 ドレン排出量(cm3/回)415 流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと) ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒) 適合コンプレッサ出力(kW)0.4~22 質量(kg)1.75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様オートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製 セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース 材質SUS、NBR、C3604、SPCC 幅(mm)100 質量(kg)1.65 高さ(mm)140 奥行(mm)160 動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出 ドレン排出コンプレッサーOFF時連動 適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類R 出口管接続口径1/4
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして 最高使用圧力(MPa)2 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

コンプレッサー運転中でもドレン抜きが自動的にできます。
用途スクリューコンプレッサ専用 オイルタンク内ドレン自動排出器 使用圧力(MPa)0.2~1.6 トラスコ品番146-4635 セット内容検流器(オイル)の循環が確認できます 質量(kg)6.5 流体温度(℃)オイル温度範囲:2~95 適合コンプレッサ出力(kW)150kw以下
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PT 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレン自動排水器です。バネの反転動作にてドレンを確実に排出します。電源不要のため省エネです。
用途エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに。ドレン自動排水器。 トラスコ品番423-2438 幅(mm)109 接続口径本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンΦ7タケノコ 高さ(mm)166 奥行(mm)135 使用圧力(MPa)0.01~1.5 使用流体エアフィルタードレン 流体温度(℃)-20~50(ただし、ドレンが凍結しないこと) ドレン排出量(cm3/回)100 コンプレッサー(kW)適合:150以下 接続対象エアフィルター 排出量(L/min)ドレン:2.3(0.7MPa時)
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式 付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード 質量(kg)27(BL4050F×2装着時) 消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85 電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320 出力電圧(V)直流5 出力電流(A)直流2.4 保護等級本体:IPX4 冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g 収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15 感電保護クラスClass3 断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン) 保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時 使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時) 関連資料(5.24MB) USBタイプUSB-Aタイプ 保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)