11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

FX7401 オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音 消費電力(W)1100 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)30 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)30
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途エアーツール 種類静音 電源コード(m)2 安全弁設定圧力(MPa)0.93
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。 材質スチール
1台
82,980 税込91,278
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FX6601 オイルフリーコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
AIRREX(アネスト岩田)オイルフリーコンプレッサ
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。起動性と騒音を配慮したモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラの作業等。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×320×570 連続使用時間(分)30
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。
タイプドライヤ付
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。オイルフリーのため確実にクリーンエアを供給します。キャスター付で移動が簡単です。
トラスコ品番818-4158 接続口径G1/4×1 種類低音
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷