181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。 トラスコ品番337-1468 質量(g)490 能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時) 温度(℃)(冷風)5 風量(L/min)(冷風)250
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

重松製作所冷却服CS-7
ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番816-7565 材質布地:エチレン酢酸ビニル 質量(g)350
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽作業に最適の撥水加工空調服 衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
用途イベントや軽作業に最適 セット内容服のみ 材質240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 仕様調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナー タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル100 加工撥水
1枚
4,290 税込4,719
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 CS-7と組み合わせて使用します。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番816-7566 質量(g)420 材質(ノズル)ナイロン 適合ホース内径(Φmm)8 冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時) 冷風量(L/min)250 冷風温度(℃)5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

使用流体空気 使用圧力(MPa)0.2~0.5 接続口径R1/4(PT1/4) 仕様ニップル付 トラスコ品番220-4029 質量(g)78
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。裏チタン加工で-4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でも涼しく着用できます。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容エアショートジャケット、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100%(裏チタン加工) 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。裏チタン加工で-4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でも涼しく着用できます。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容エアジャケット、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100%(裏チタン加工) 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ウエア、ファン・バッテリー タイプフルセット 混率(%)ポリエステル100
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット 温度調節範囲(℃)室温+5~80 温度分布2℃(at37℃) 温度制御方式PID制御、SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 棚ピッチ(mm)35 材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス 排気口Φ32mm×1個 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 仕様過昇防止センサー:K型熱電対
1台
109,000 税込119,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。 使用圧力(MPa)0.3~0.7 適合流体圧縮空気(エア)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品ホースニップル トラスコ品番220-3669 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.2~0.5 空気消費量(L/min)190~440 使用流体空気 エアー接続口R1/4(PT1/4) 吐出口1/8
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付 材質ポリエステル サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
1,498 税込1,648
当日出荷

渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。温風の排出がありません。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。 付属品冷却器、チューブ、チューブ トラスコ品番257-7466 材質ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン 着丈(cm)55 胴回り(cm)90
1着
39,980 税込43,978
当日出荷

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。 使用圧力(MPa)0.2~0.7 適合流体圧縮空気(エア)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω コード2m・3Pプラグ 温度制御方式PID制御、SSR出力 温度分布分布幅:2℃(at37℃) 温度調節範囲(℃)室温+5~80 排気口Φ32mm×1個 内装ステンレス(SUS304) 外装スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm)35 付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能 対流方式自然対流エアージャケット 内扉強化ガラス
1台
119,000 税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度を持ちながらも通気性に優れた春夏向けエアスルージャケット
用途ライディングジャケット 材質表地:ポリエステル 70%/ナイロン 30%、裏地:ポリエステル 100%
1着
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

広範囲に配置されたメッシュ素材と布地を組み合わせ、強度を持ちながらも通気性に優れた春夏向けエアスルージャケット。
用途ライディングジャケット 材質表地:ポリエステル70%/ナイロン30%、裏地:ポリエステル100% BLACK/WHITE サイズXL
1着
21,980 税込24,178
8日以内出荷

一般的なハードケースに使われているポリカーボネートより柔軟性があり割れにくく、医療機器にも使用されている安全性の高いBPAフリーの素材です。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なハードケースに使われているポリカーボネートより柔軟性があり割れにくく、医療機器にも使用されている安全性の高いBPAフリーの素材です。
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なハードケースに使われているポリカーボネートより柔軟性があり割れにくく、医療機器にも使用されている安全性の高いBPAフリーの素材です。
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
1箱
121,000 税込133,100
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
1箱
131,000 税込144,100
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量ながら滑らかな耐久撥水素材が「熱・UVを遮り、蒸れを逃がす」優れたヒートコントロールを発揮し、実用マルチポケットを備えたスタイリッシュアイテム
1着
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

圧倒的な通風性を実現涼しさを極めた快適サマージャケット安心安全のフルプロテクション仕様。究極のメッシュジャケット”がコンセプト。ライディングへの集中を妨げる酷暑から、ライダーを解放するのがこのジャケットの使命です。ビッグホールメッシュ生地をメインに使用することで、大量のフレッシュエアを導入しボディをクールダウン。加えて裏地を省くことにより抜群の放熱性を誇り、暑さによる集中力の低下を最小限にします。プロテクションパッドのフィット感を高め、ばたつきを抑えるアジャストフラップを腕部分に2箇所装備。さらには胸・肩・肘・脊椎にエアスルーパッドを標準マウント、エアスルーパッドのフィット感を高めばたつきを抑えるアジャストフラップを腕部分に2箇所装備。通気性をとことんまで突き詰めた、”放熱”するために生まれた真夏対応のジャケットです。
用途MATERIAL: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備。・ビッグホールメッシュ。とにかく抜群の涼しさの実現を目指し開発されたスペシャルメッシュ素材。フレッシュエアを大量に導入するため通常のメッシュより大きなビッグホールで構成された強度のあるメッシュ素材です。
1着
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

より涼しく快適に、動きやすく進化した究極のメッシュジャケット。いざという時のためのフルプロテクション仕様。スポーツライディングからシティーユースまで幅広くカバーするスピード感あふれるスポーティーなデザイン。肩回りから脇の下、脇腹まで組み合わせた通気性抜群のビッグホールメッシュ採用により、運動性と通気性が大幅に向上。ベース部分は優れた引き裂き強度を持つ立体構造のスパックスメッシュをメイン素材に使用することで、空気の流れを遮ることなく紫外線を効果的に遮断し、真夏の強烈な日差しから肌を守ります。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドはエアスルータイプで、抜群の通風性を確保しライディングへの集中を妨げず、イザという時にもしっかり備える安心感は他とは一線を画す別次元の仕上がりです。また、オールシーズン対応ファスナー装備で寒いときにはオプションの防風インナーを装着することも可能。女性から体の大きい方まで豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。
用途MATERIAL: 表地/ポリエステル(スパックスメッシュ・ビッグホールメッシュ) 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備。・SPAX MESH/スパックスメッシュ。しっかりとしたメッシュ生地で、立体構造のため紫外線を防ぎ通気性も抜群。高温多湿の日本のフィールドでも快適な着心地を実現します。・ビッグホールメッシュ。とにかく抜群の涼しさの実現を目指し開発されたスペシャルメッシュ素材。フレッシュエアを大量に導入するため通常のメッシュより大きなビッグホールで構成された強度のあるメッシュ素材です。・OPTION。RR6097 コインホルダー。RR7991 コンパクトウインドブレーカーAS
1着
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

2種類のメッシュを使い効果的な空気の流れを作るプロテクトハーフメッシュジャケット。 胸部・肩・肘・背中のプロテクターが標準装備のフルプロテクション仕様。 【MATERIALS】 [outshell] polyester [lining] polyester・spandex 【PROTECTOR】 shoulder・elbow・back・chest(neck・side:optional)
1着
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かさ高起毛メッシュの裏地使用で保温性を生む空気層を作り出し、耐久撥水・防風加工した軽量ストレッチシェルの超軽防寒フライトジャケット。UVカット機能。ユニセックス。
素材ポリエステル100%
1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

【お得なプロテクターフルセット】。通気性に優れるエアスルーパッドフル装備で快適。ストレッチ性と高い通気性のあるジャケットは、アウターでもインナーでも使用可能で使い勝手に優れます。【 セット内容 】。・RR7558 アーマージャケット。・RR10045 エアスルーパッドフルセット。 ┣RR10063 エアスルーチェストパッド。 ┣RR10083 エアスルーショルダーパッド。 ┣RR10084 エアスルーエルボーパッド。 ┗RR10080 エアスルー脊椎パッド。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げの素材を採用した機能性アンダーシャツ。ジップオープンで脱ぎ着が容易で、ライディングシーンではジャケットのアンダーとして使用、バイクから降りれば上着を脱いでリラックスできるスポーティースタイル。エアスルータイプの胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備され、初夏から初秋にかけてはプロテクションジャケット、秋から冬にはプロテクションインナージャケットとしてフルシーズン活躍します。
用途【 セット内容 】。・RR7558 アーマージャケット \13,000 (税別)。・RR10045 エアスルーパッドフルセット \4,600(税別)。 ┣RR10063 エアスルーチェストパッド。 ┣RR10083 エアスルーショルダーパッド。 ┣RR10084 エアスルーエルボーパッド。 ┗RR10080 エアスルー脊椎パッド。素材: ポリエステル、ポリウレタン サイズS
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【お得なプロテクターフルセット】通気性に優れるエアスルーパッドフル装備で快適。ストレッチ性と高い通気性のあるジャケットは、アウターでもインナーでも使用可能で使い勝手に優れます。【 セット内容 】。・RR7558 アーマージャケット。・RR10045 エアスルーパッドフルセット(胸・肩・肘・脊椎)。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した機能性アンダーシャツ。ジップオープンで脱ぎ着が容易で、ライディングシーンではジャケットのアンダーとして使用、バイクから降りれば上着を脱いでリラックスできるスポーティースタイル。エアスルータイプの胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備され、初夏から初秋にかけてはプロテクションジャケット、秋から冬にはプロテクションインナージャケットとしてフルシーズン活躍します。
用途RR7558とRR10045(エアスルーパッドフルセット)のお得なセット。通気性有り。吸汗・速乾。UPF35+表地:アイスムースニット
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量メッシュ素材と高強度メッシュを組み合わせたフルメッシュジャケット。通気性と強度を両立した「高強度・高通気メッシュ」を採用。軽量メッシュを組み合わせることにより、動きやすさと耐摩耗性を両立しました。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。前傾姿勢に対応したスポーツライディングスタイルで体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、胸」に標準装備。背中にはウレタンフォームプロテクター入り。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テキスタイルとメッシュを組み合わせたハーフメッシュジャケット。夜間視認性を高めるリフレクターを効果的に配置。乗車姿勢がとりやすい立体裁断を採用。フルプロテクション仕様ながらシルエットに影響しにくいインナープロテクターを採用。降車後も自然に着用できる一着。・ハーフメッシュジャケット。・夜間視認性を高めるリフレクター : 背中。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

両脇FAN配置とハーネス対応仕様をアーバンテイストのデザインに融合させ、ストレスフリーな可動域を4WAYストレッチで実現した多様なワークシーンで活躍できるハイパフォーマンスウェア
1着
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

通気性に優れるメッシュ生地をメインに強度の必要な部位にはテキスタイルを使用。全身にハードプロテクターを装備しながらも、優れたパターンにより動きやすく快適な着心地を実現したワンランク上のスタンダードメッシュジャケット。 日本製YKK高級ジッパーや特製スナップボタンなど、パーツにもこだわり、縫製もコミネ東京本社にて行うメイドインジャパンモデル第二弾。
材質Polyester・Nylon・Spandex Polyester・Nylon
1着
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)