CO2炭酸ガスで3秒で膨張するエアバッグ式担架です。
膨張させて救急用担架・簡易ベッドとして、膨張させずにリフト・スライドシートとしてご使用いただけます。
炭酸ガスボンベを交換すると何度でも使用できます。
専用エア補給ポンプで膨らませることもできます。
付属品炭酸ガスボンベ、専用エア補給ポンプ、専用収納袋
材質ナイロン(裏面ポリウレタン加工)
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1750×60
収納時寸法(mm)300×70×350
松吉医科器械コード23-2289-00
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品胸部ベルト、収納用ベルト
材質紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)3.5
色オレンジ
引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
付属の炭酸ガスで約3秒で膨らみます底面が滑りやすい板がついており階段や地面でも滑らして移動する事が可能です救護が来るまではエアベッドとして役立ちますエアマット部の厚みは6cm以上になり衝撃吸収性、断熱性に優れます水害時にはボートとしても役立ちますコンパクトに収納できます
全長(cm)190(スライド板)、178(エアバッグ担架部/非膨張時)
厚さ(mm)1.5(スライド板)
幅(cm)80(スライド板)、80(エアバッグ担架部/非膨張時)
質量(kg)約5.7(収納バッグ込)
仕様【カートリッジボンベ】CO2/二酸化炭素 100cc
アズワン品番63-1825-42
1式
¥109,800
税込¥120,780
16日以内出荷
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)420
耐荷重(kg)150
アズワン品番8-3670-01
幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
クランク式ハンドルで高さ調節ができる手動昇降式ストレッチャー。
Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
ワンタッチストッパー式スイングガード付。
キャスター径(Φmm)100(ダブルロック)
材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×480~860
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。
素材はツイル織布を2重縫製。
材質(本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン
コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。
リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200)
質量(g)600
耐荷重(kg)約100
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。
質量(kg)10
色シルバー、ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×520×1540
耐荷重(kg)150
材質(シート)Spentex(R)
材質(フレーム)アルミ
1台
¥174,900
税込¥192,390
3日以内出荷
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)約280
最大荷重(kg)約120
船山品番7142426
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
雑居ビル、家庭の狭い階段でも楽に担いで搬送できます。担ぎ手が少数の場合、体重の重い人を搬送するときにも、状況に応じて、担ぐ方法が選べる担架構造になっています。救護担架と同様に狭小個所や階段移動には特に優れた移動担架です。
仕様【担ぎ手】1~6人
材質表地:ナイロン(撥水布)、裏地:ターポリン(防炎、防水布)、フレームベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)1900
質量(kg)2.4
耐荷重(kg)150
長さ(cm)190(±2cm)
アズワン品番62-0955-32
1個
¥39,988
税込¥43,987
当日出荷
マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。
病室などのベッドにも使用可能です。
エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)
寸法(mm)【フード】580×700×500
タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)
消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時)
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655
アズワン品番7-9192-02
フード(mm)580×700×500
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
安い LS-1F2に比べて安価でご提供できます。
布製 布製(ターポリン)ですので汚れが拭きとれます。
骨組みなし 狭い場所で広げて運べることができます。
運搬例 運搬は3名以上で行ってください。運搬車は必ず頭部に2名配置してください。
保管例 既存の壁掛け等に掛けて保管できます。
質量(kg)約1.8(収納袋入:約2.0)
耐荷重(kg)100
寸法(縦×横)(mm)2000×600
収納時寸法(mm)タテ380×ヨコ340×マチ90
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655
タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)
消費電力(W)(50/60Hz)36(50Hz時)/38(60Hz時)
寸法(mm)【フード】580×700×500
アズワン品番7-9192-02
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
マニュアルストレッチャーにエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。別売の裾部軟質PVC(7-9192-12)を使用しますと、隙間を最小限にすることが可能です。
タイプスタンダードタイプ
適合機種マニュアルストレッチャーCNO-02N(8-5163-41)、CNO-03N(8-5163-71)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×500
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC
寸法(mm)【フード】580×700×500
アズワン品番7-9192-01
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。
病室などのベッドにも使用可能です。
エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)
タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)
消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655
電源(AC V)100 50/60Hz
アズワン品番7-9192-02
フード(mm)580×700×500
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
7-9192-01専用の交換用裾部軟質PVC材です。
材質軟質PVC
長さ(mm)465
アズワン品番7-9192-12
1個
¥14,980
税込¥16,478
33日以内出荷
材質ステンレスSUS430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)583.4×698×20
厚さ(mm)1.2
アズワン品番7-9192-11
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
折りたたみ式なので保管場所をとりません。乾燥状態での可搬重量は約120kgです。感染予防を推進する使い捨てタイプです。
材質表面/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネートフィルム
耐荷重約120kg
信頼性のヨーロッパ製ブランド。二つに分割して体の下にすべり込ませる構造なので動きが少なく、傷病者の二次損傷を防ぐことができます。頚椎損傷が疑われる場合などに最適です。直接体に触れないため安全に、しかも簡単にベッド等からストレッチャーへ移しかえることができます。折り畳めるのでコンパクトに収納できます。
用途災害・スポーツ・葬儀用に活躍する担架。
質量(kg)8
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
耐荷重(kg)170
寸法(cm)166×43×7
材質(ベルト)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)120×43×9
1台
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。幅が狭い仕様のノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調、エアバリア、床吹出口などにご使用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋枠セットとなっております。
仕様通常枠共(アンカー付)
材質樹脂
幅(mm)81
高さ(mm)20
溝幅(mm)60
適合荷重(kN)2
滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。幅が狭い仕様のノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調、エアバリア、床吹出口などにご使用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋枠セットとなっております。
仕様吹出口枠(皿モミ仕様)
材質樹脂
幅(mm)81
高さ(mm)20
溝幅(mm)60
適合荷重(kN)2
関連キーワード