高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)50~830
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。
ストレートタイプ
消音装置付
用途ネジ締め作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番398-5318
全長(mm)212
質量(g)815
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手Rc 1/4
能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
付属品交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書
材質支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ
質量(kg)3.96
アーム長さ(mm)300+300
荷重(kg)先端取付:0.8~1.2
アズワン品番64-4654-39
可動範囲(mm)R450~650
アタッチメント適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
1式
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
軽量省コストタイプ
適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)
セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド
外径(mm)(取付け工具)35~45
可動範囲(mm)R450~700
最大荷重(kg)0.8~1.2
最大許容反力(N)3(N.m)
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。
タッピングの深さのバラツキをおさえます。
タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。
逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
タイプ逆転タイプ
使いやすいオールインワンタイプです。
用途圧縮エアの水分・油分除去
種別AC93005
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~0.85
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ドライバーの衝撃無くし、安全に作業を行えます。
自由な角度に動作可能です。
取り付け方法により4種類があります。
長さ(cm)43~100
挟める範囲(Φmm)38.5~52
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
付属品1/4カプラー
質量(kg)1.1
タイプ正逆回転
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
チャック径(Φmm)10
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
チャック能力(mm)8
トラスコ品番331-8192
全長(mm)180
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.6
タップ能力8mm
空気消費量(m3/min)0.55
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム
ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種
セット内容ツールバランサー(VBL-30)
外径(mm)(取付け工具)25~42
可動範囲(mm)~R450(先アーム角 22.5°の時)
最大荷重(kg)1.2
最大許容反力(N)5(N.m)
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質アルミダイカストおよび鋼材
耐荷重(kg)(最小)2.5、(最大)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×115×400
安全で安定したトリマー加工作業を実現します。三連結のアームが驚く程滑らかな動きを実現します。市販のほとんどのトリマーが取り付けでます。
用途コースター、盆石、花台の内彫り、飾り面取り、ナライ加工、掘り込み加工(イラスト・文字)。
適合機種リョービ(TR-40)・マキタ(M370・M3701)・日立(M6)、サンコー(ST-60)・E-Value(EWT-400)
厚さ(mm)加工最大:約110
寸法(mm)加工最大:約400
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
国内自社で設計製造のタッピングマシン。2台のインダクションモータで回転と送り双方に動力伝達させたメカならではのマシンです。
用途タッピング専用
ストローク(mm)MAX 70
形状主軸形状:MT.2
質量(kg)150
ねじピッチ(mm)適合:0.8~2.0
モーター出力(kW)0.75
定格電流(A)(50Hz)4.2 (60Hz)3.9
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50Hz)11.8/17.4/31.1 (60Hz)9.8/14.3/25.5
モーター極数(P)6
ねじピッチ(山数/inch)適合:13~32
回転速度(r/min)(50Hz)605/410/230 (60Hz)730/500/280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.22MB)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
用途タッピング専用
テーパーJT1
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)196
質量(kg)45
コラム直径(Φmm)60
タイプ卓上、手動、タッピングボール盤
最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40
最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295
タッピング能力(S45C)M2~5、(FC200)2~6
総高さ(mm)809
ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362
スイング(振り)254
電動機の極数4P(開放)
電動機(kW)0.25
Vベルト形長×数K×57、A×24
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
関連キーワード