仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。
寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)
電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)
消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)
コード長さ(m)約2
連続使用時間最大10分
使用環境温度(℃)5~40
防塵防水性能IP20、非防水
接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付
アズワン品番64-7817-75
1台
¥62,400
税込¥68,640
当日出荷
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類小型
本体質量(kg)17.4
消費電力(W)(50/60Hz)750/850
設定圧力(MPa)0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)
エアータンク容量(L)21
電動機(kW)0.75(1HP)
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。
作動音が静かな静音タイプです。
コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
種類静音
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)15800
定格周波数(Hz)50/60
最高圧力(MPa)0.8
電源コード(m)1.8
材質(タンク)アルミ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600
定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750
取扱説明書(1.57MB)
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)700/700
消費電流(A)(50/60Hz)7/7
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
電源コード1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)1
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音
運転方式圧力開閉器式
空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)
使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)
シリンダー径(Φmm)63
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。
全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。
オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式
運転制御方式圧力開閉器式
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。
セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)610/720(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555
本体質量(kg)19
最高圧力(MPa)0.8
騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)
消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)
定格時間連続
吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40
圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
電動機(kW)0.75
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
自動アンローダ弁により電動機を止めずに設定された圧力で負荷運転、無負荷運転を繰り返す制御方式です。圧縮空気を定量で、しかも連続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)
運転制御方式自動アンローダ式(連続式)
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]
空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1
原動機定格出力(PS)1
使用油CO-68
圧縮機GNO-1C
オイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)
運転制御方式圧力開閉器式(断続式)
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]
空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1
原動機定格出力(PS)1
使用油CO-68
圧縮機GHO-1C
オイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。
仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類静音
電源コード(m)1.7
定格時間連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860
充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)
電動機(kW)0.75
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。使用圧力の高圧化。最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~5.5kW)。外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)
運転制御方式圧力開閉器式
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5]
空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6
1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しました。
オイルフリータイプのコンプレッサーです。
経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
トラスコ品番354-2394
種類静音、軽量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×330×650
空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
大型機種や連続作業に適します。
特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。
連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。
小型軽量コンパクト設計です。
最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。
制御方式自動アンローダ式
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。
再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。
小形・軽量・コンパクト設計です。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。
種類小型軽量コンパクト設計
制御方式圧力開閉器式
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)
型番FS-07MS
アズワン品番64-7817-67
1台
¥318,900
税込¥350,790
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)
型番FS-07MS
アズワン品番64-7817-68
1台
¥318,900
税込¥350,790
7日以内出荷
オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。
設備配管の気密試験に。
2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。
見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。
圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。
出力(W)750
運転時間(分)30
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。
タフな1馬力
50/60Hz兼用
塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル
余裕の30Lタンク
消費電力(W)1500
制御方式圧力開閉器式
電源コード(m)1.5
連続使用時間(分)60
吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)60
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635
連続使用時間(分)60
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。
定格消費電力(W)700
定格時間連続
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9
関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途エアーツール
種類静音
電源コード(m)2
安全弁設定圧力(MPa)0.93
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。
運転制御方式圧力スイッチ式
騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。
仕様SWー131
種類低騒音、低振動
定格消費電力(W)700
消費電流(A)9.5/7.9
定格時間連続
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料分解図部品表(0.42MB)
電動機(kW)0.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の取出口を用意。
空気タンク内圧は2.7MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。
定格電流値を11Aレベルに抑える制御により、元電源のブレーカー落ちや圧縮機のサーマルプロテクタ作動を極力防止します。
DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、50/60Hz兼用可能です。
用途一般塗装、建築塗装、コーキングガン、ごみ・泥、水滴の吹飛ばし、エア冷却・乾燥、野菜の皮むき・土落とし等
空気取出口(一般圧)標準クイックジョイント×1、(高圧)高圧専用クイックジョイント×1
潤滑方式オイルフリー
制御圧力(MPa[kgf/cm2])(通常)2.3~2.7、(Vモード)<2.3~2.5>~2.7
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。
運転方式圧力開閉器式
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。
運転制御方式圧力スイッチ式
一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。
小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。
仕様【圧縮空気】給油式
接続口径1/4×1ボールバルブ
運転方式圧力開閉器式
IE3モーターを搭載しています。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
用途一般産業機械のエア源として。
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)0.8~1.0
0.75kW以上の機種はIE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやカジリの心配もありません。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に。
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)0.8~1.0
使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。
地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります)
圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。
さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。
単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。
種別圧縮機本体
種類低騒音、低振動
エアー出口Rp1/4、Φ10
小型・軽量ボディーで快適作業。
用途軽搬型ベビコン(無給油式)
運転方式圧力開閉器式
相単相
クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。
用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ)
冷却方式空冷
運転制御方式圧力開閉器制御
駆動方式ダイレクトドライブ
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
エアドライヤ内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。
用途食品、飲料。薬品。歯科医療機。工作機械のエア源。印刷。塗装など
幅(mm)625
接続口径G1/4×1
高さ(mm)760
奥行(mm)540
電源(V)三相200
モーター出力(kW)0.75
騒音値(dB)55
吐出圧力(MPa)0.7~0.85
空気タンク容量(L)25
吐出空気量(L/min)70
モータ出力(kW)0.75
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
幅(mm)355
高さ(mm)690
奥行(mm)590
電源(V)三相200
モーター出力(kW)0.75
騒音値(dB)45
吐出圧力(MPa)0.6~0.8
空気タンク容量(L)5
吐出空気量(L/min)74
モータ出力(kW)0.75
経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
接続口径G1/4×1ボールコック
ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。
サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。
さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。
メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式圧力開閉器式
関連キーワード
1
2
次へ