61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど 家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに 仕様逆さ使用可 タイプトリガー式 質量(g)400 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220 ノズル長(mm)130 主成分DME(可燃性)、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(300mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。 逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。 目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。
用途サッシの溝・空調機器・PCなど 仕様逆さ噴射OK! タイププッシュ式 付属品ノズル(長117mm) 本体寸法(mm)74×66×H231 主成分DME(可燃性) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(390mL)
819 税込901
当日出荷

空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口常圧用カプラ ノズル口径(Φmm)15 ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ 付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

フジマックエアダスター
エコ商品
ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ 接続口常圧用カプラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アヴァンギャルド2WAY エアーダスター
エコ商品
仕様エアー流量調整付 付属品ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー 材質アルミ、ラバー、プラスティック 長さ(mm)(ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205 全高(mm)150 最高使用圧力990kpa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エンジンルーム等の狭い場所に最適!
ノズル長(mm)600 仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
ノズル取付口G1/8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイセンマシンガンノズル
エコ商品
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途ダスターガン専用ノズル 質量(g)25 使用圧力(MPa)0.4~0.8 使用温度(℃)5~60 主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)3 ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。 地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
付属品ノズル(長130mm) 容量(mL)300(196g) 質量(g)400 タイプトリガー式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220 主成分DME(可燃性)、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 逆さ噴射
1個
699 税込769
当日出荷

メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー) 動画あり
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和光電気電動エアダスター 充電式
エコ商品
充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター
付属品USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本 質量(g)約366 タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×96×170 入力DC5V2A モーター(W)60 連続使用時間(分)25 バッテリーリチウムイオン電池 動作環境0~40℃ モーター回転数(min-1[r.p.m])40000 バッテリー容量(mAh)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 標準ノイズ(dB)80~85
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル長(mm)500 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷

メカスイングノズル ガン付き GA-REW(ガリュー) 動画あり
GA-REW(ガリュー)メカスイングノズル ガン付き
エコ商品
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。 マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に ノズル口径(Φmm)2.0 空気使用量(L/min)110×2 最高使用圧力(MPa)0.69 接続口径G1/4
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

11-208-9962 サイレンサーノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)サイレンサーノズル
エコ商品
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BeHAUSロングノズル
エコ商品
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)2.3 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

11-208-9961 バイパスノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)バイパスノズル
エコ商品
チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ジョプラックスラウンドノズル
エコ商品
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。 トラスコ品番106-7090 材質本体:ポリアセタール(POM) 幅(mm)28 接続口径R1/4 全長(mm)45 使用空気圧力(MPa)0.7 ノズル口径(Φmm)1.0×13穴 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

11-208-9954 エアーカーテンノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)エアーカーテンノズル
エコ商品
チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
1本(350mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11-208-9975 シリーズ208/209 フラットノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ208/209 フラットノズル
エコ商品
フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
材質フラットノズル:プラスチック 幅(mm)33 全長(mm)62 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(スリーブ)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ジョプラックスエラストマー製ソフトロングノズル
エコ商品
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。 トラスコ品番382-6803 適合機種ジョプラスターシリーズ 材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA 接続口径M14×1.0メネジ 全長(mm)140 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)8 適合流体エアー 外径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル取付口M14×1.0メネジ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ホーザンエアダスター
エコ商品
特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮したエアダスターです。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリの除去に。
付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm) 容量(g)440(370mL) ガスの種類特定不活性 使用ガスHFO-1234ze(100%) アズワン品番64-5106-69 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

11-208-9971 シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム CEJN(セイン) 動画あり
エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。
材質ノズルアダプター:アルミニウム 幅(mm)23 全長(mm)102 タイプミディアム 材質(ブラシ部)プラスチック ノズル長(mm)102 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
欠品中

洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れなどにご使用いただけます。
用途落ち葉・ゴミ飛ばし、積もった雪飛ばし、空気入れなど 仕様屋内用 付属品ACアダプタ 質量(g)840 電源リチウムイオンバッテリー14.8V 2000mAh 風速(m/s)弱:13.2/中:24.8/強:41.9/ブースト:62.1(測定距離:直近) 機能風力:4段階切替(弱・中・強・ブースト) 連続運転時間(h)弱:3時間/中:40分/強:13分/ブースト:約30回 運転音(dB)弱:63/中:100/強:102/ブースト:104 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)2.5 サイズ(mm)W72×D110×H270 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.39MB)
1台
19,980 税込21,978
欠品中

首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm)250 タイプロータリーノズル タンク容量(mL)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ 材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音レベル(dB(A))82 最小破壊圧力(MPa)6.4 エア流量(L/min)500、190(スターチップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,098 税込5,608
欠品中

11-208-9963 ベンチュリーハイフローノズル CEJN(セイン) 動画あり
チューブに直接装着。外気を取り込み、空気流量を100%増加させます。軽い木片を吹き飛ばすのに最適です。また閉塞時には吐出口を転換し、圧力を0.2Mpa(29PSI)未満に下げます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

千代田通商ブローガンめねじG1/8
エコ商品
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。 トラスコ品番145-7416 材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理 厚さ(mm)1.6 全長(mm)レバー調整 タイプめねじG1/8 ノズル取付部G1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

GA-REW(ガリュー)エアーショックガン ガン付き
エコ商品
回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイセンパルスダスターマシンガン
エコ商品
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.4~0.8 使用温度(℃)5~60 主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

11-209-3200 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。低騒音ノズルタイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
31,980 税込35,178
20日以内出荷

手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
口径(Φmm)(ノズル)3 接続口高圧用カプラ 全長(mm)94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)