引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)120
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。
ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル取付口G1/8
エアー取付口OPBプラグ
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番178-5672
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)1088
質量(g)566
最高使用圧力(MPa)1
1丁
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)415~750
取付ねじホース:Rc1/4”
材質(ノズル)スチール
プラグ付
穴径(mm)2.8
エア量(L/min)453
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)545~1000
取付ねじホース:Rc1/4”
材質(ノズル)スチール
プラグ付
穴径(mm)2.8
エア量(L/min)444
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
配管取出方向(1) 下方向
色(ボデー)(BU) ダークブルー
配管取出方向(1) 下方向
色(ボデー)(W) アーバンホワイト
配管取出方向(2)上方向
色(ボデー)(W)アーバンホワイト
配管取出方向(2)上方向
色(ボデー)(BU)ダークブルー
配管取出方向(2) 上方向
色(ボデー)(BU) ダークブルー
配管取出方向(1)下方向
色(ボデー)(BU)ダークブルー
配管取出方向(2) 上方向
色(ボデー)(W) アーバンホワイト
関連キーワード