引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)140
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)240
ノズル外径(Φmm)20
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)72
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)185
ノズル外径(Φmm)21
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
トラスコ品番356-8709
全長(mm)740~1640
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
ホースよじれ止め付。
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5
ノズル口径(Φmm)3
接続口径PF1/4
ノズル外径(Φmm)20.5
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
仕様下からの接続専用
付属品樹脂プラグJS-02
材質本体:PP
全長(mm)260
質量(g)86
タイプ下部接続
使用温度範囲(℃)0~50
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
使用流体空気
ノズル口径(Φmm)3
常用使用圧力(MPa)1
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部M14×1
仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付
材質本体:PP(ポリプロピレン)
全長(mm)128
質量(g)90
使用温度範囲0~50℃
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
2018年トラスコ掲載ページ5 0606
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型
材質アルミダイカスト、真鍮
2018年トラスコ掲載ページ5 0600
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)25
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
用途一般生産工場、食品工場に
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
材質アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。
Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。
本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。
Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
用途一般生産工場、食品工場に
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)21
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
仕様引金落下防止ピン付
トラスコ品番468-7698
材質アルミダイカスト
全長(mm)108
質量(g)207
最高使用圧力(MPa)1
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
仕様エアー流量調節内蔵型
材質POM
2018年トラスコ掲載ページ5 0607
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。
先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。
空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番441-7178
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)1090
質量(g)555
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ニップル
ノズル外径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
エア取入口G1/4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ホース取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途大工、建築現場。
材質/仕上アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)2.5
ノズル外径(Φmm)2.5
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
エアーカーテン付き
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)3
接続口径PF1/4
材質アルミ
全長(mm)124
質量(g)200
空気使用量(L/min)320
ノズル外径(Φmm)9
ノズルねじ径UNF7/16山20
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
二輪車のキャブレター等のダスト作業
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番296-1903
全長(mm)187
質量(g)250
空気使用量(L/min)210
ノズル外径(Φmm)5
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプ細ノズル
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-2
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)275
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
質量(g)210
空気使用量(L/min)232
接続方式下からの1ウェイ方式
ノズル外径(Φmm)-
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ホース取付口G1/4
ノズル長(mm)21
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。
ノズル口径(Φmm)3
接続方法カプラー接続
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
流量調整ノズルで、吐出量が調整可能です。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ノズルねじ径G1/8
ノズル口径(Φmm)2、3
ねじ径【取入口】G1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン
材質POM
最高使用圧力(MPa)1
粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
仕様衝突圧強力型
材質アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
トラスコ品番236-6482
セット内容エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)25
全長(mm)260
質量(g)113
タイプ床配管
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)3
エアー接続口G1/4
材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
使用温度(℃)-10~60
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
トラスコ品番236-6484
セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)32
全長(mm)245
質量(g)125
タイプ床配管
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
トラスコ品番127-5275
適合本体2
全長(mm)108
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)207
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)21
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)1
アズワン品番64-8494-91
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
空気消費量(L/min)280
色ピンク・イエロー・ブルー・シル
取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8
質量(g)272
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1以下
連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合
使用流体圧縮空気
使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)25
全長(mm)240
質量(g)105
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
用途一般ダスト作業
取付口(エア)G1/4
仕様ボタンプッシュ式
材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
大型増量・軽量タイプ
通常の5倍の風量
プラグ付
口径(Φmm)12
取付ねじ1/8inchネジ
エスコ品番EA123AM-3
材質(本体)アルミダイカスト製
穴径(Φmm)3
外形寸法(mm)118×88
吐出し空気量(L/min)840
1個
¥4,960
税込¥5,456
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7542
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)58
穴径(Φmm)3
付属品プラグ
エスコ品番EA123AM-3H
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)840
1個
¥8,990
税込¥9,889
翌日出荷
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
エスコ品番EA123AC-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)176
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
ノズル長(mm)940
ノズル口径(Φmm)3
エスコ品番EA123AD-7
長さ(mm)1055
高さ(mm)155
使用圧力(MPa)0.4~0.7
適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上
吸入口サイズG(PF)1/4”
エア量(L/min)175
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7553
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7541
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ