エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。
ノズル内径(Φmm)15.8
ノズル長(mm)83.3
ねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスター パワフルノズル
モノタロウ
¥869
税込¥956
ノズル長(mm)75
吐出口径(Φmm)16
ねじ径G1/8(PF1/8)
材質アルミ
質量(g)64
最高圧力(MPa)1.0
ノズル外径(Φmm)22~27
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8
全長(mm)約75
材質(本体)アルミ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスター パワフルノズル
モノタロウ
¥869
税込¥956
ノズル長(mm)75
口径(Φmm)3
ノズルねじ径PF1/8
トラスコ品番103-5550
質量(g)54
ノズル外径(Φmm)20.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。
ノズル取付部G1/8
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)630
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
流体空気
接続口常圧用カプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)
ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじG1/8
適合601AXE-ALFA
トラスコ品番353-1007
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-10~60
空気使用量(L/min)280
騒音値(dB)70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)3.7
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
ノズル外径(Φmm)約5.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)15.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3803
材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上
質量(g)58
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。入力風量を3から4倍にパワーアップ。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。
アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75
先端ノズル径(Φmm)16
取付口G1/8
質量(g)54
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
ホースよじれ止め付。
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5
ノズル口径(Φmm)3
接続口径PF1/4
ノズル外径(Φmm)20.5
ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。
ブロー直進性能はより優れています。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)35(セット時)
ノズル口径(Φmm)1.3×8個
取付ねじG1/8
適合601AXE-GAMMA
トラスコ品番353-1023
質量(g)48
使用温度範囲(℃)-10~60
空気使用量(L/min)270
騒音値(dB)73(A)
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により「MD-100エアーダスター」をグレードアップするオプションパーツ
間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的
色シルバー
使用温度範囲(℃)-5~60
取付ねじ径(Φmm)M10 P1.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口常圧用カプラ
ノズル口径(Φmm)15
ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ
付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm)39
穴径(Φmm)9
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AM-102
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)600
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。
携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
繰り返し充電利用できるため缶ゴミが出ない 小型でパワフル 電池が切れるまで連続して使える(缶の場合、連続使用で缶が冷えるとエアー出なくなる) エアーノズル5種付属 充電の電気代はわずか(繰り返し使えば缶ダスターよりランニングコストが低い)
付属品USBケーブル、ノズル5種
寸法(mm)165×101×63(ノズル未装着状態)
質量(g)405(ノズル未装着状態)
タイプ電動式
騒音値(dB)85以下
連続使用時間(分)40~45(風量により異なる)
保証期間購入日から3ケ月間
風量調整弱/中/強 切り替え
モーター回転数(min-1[r.p.m])最大430000-51000
充電時間(時間)3.5~4
LED搭載
バッテリー容量(mAh)6000
風圧(kPa)最大6000Kpa
逆さ噴射○
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により衝撃的なパワーを生み出す「A-442 XF インパクトダスターノズル」を装着したエアーダスター
間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的
工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、シューズの汚れ落としなどに最適
色シルバー
使用温度範囲(℃)-5~60
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード