スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
色赤
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CZ-56
質量(g)約1840
長さ(m)1.26
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)6
取付ねじサイズR(PT)1/2”
特性耐キンク性
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
トラスコ品番216-8922
長さ(m)6
内径(Φmm)6
アズワン品番64-8772-28
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用圧力(MPa)0~1.0
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
関連キーワード