56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数の独立した二重チューブ式エアビームと、それを直交する横つなぎ材の連結式FRPロッドにより構成された、画期的なハイブリッドエアテントです。素早い立ち上がりと、コンパクトな収納が可能です。軽量、コンパクト収納が可能、メンテナンスも容易です。
用途災害、緊急用テント。
1セット
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水陸両用エアークッションテント Newseed 動画あり
サンシェード付きのエアークッション! 大人から子供までラクラク、ゆったりの特大サイズテント! 屋内、公園、海、プールなどさまざまな場所で使える! コンパクトなショルダーバッグ1つに収まるので持ち運びが簡単! 選べるカラーは全5色!
用途アウトドア・レジャー 材質エアークッション:外側/210Tポリエステル・内側/メタロセンPE袋、サンシェード:210Tポリエステル(UVカット加工)、ポール:金属・グラスファイバー・ひも、ペグ:プラスチック 質量(kg)約2 耐荷重(kg)約300 収納時寸法(mm)約300×370×155 耐温度性(℃)-10~70(使用する際の温度耐性です) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×1650×1400
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトなエアビーム方式のため、素早く展開でき、短時間で設営することができます。シャワーホースをテント内部に組み込んだ一体方式のため、迅速に除染を行うことができます。
棟高(m)2.4
1セット
1,398,000 税込1,537,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大人数でも使える8角形の大型ワンポールテント。 フロアサイズ約8畳で広々。 前後に大型の出入口を採用することで、広い室内空間を確保。 出入口の大型メッシュパネルは通気性に優れ、テント内で快適に過ごせます。 フロア窓から空気を取り込み天井のベンチレーションへ空気を流すフライメッシュ窓を装備しています。
付属品ガイドロープYタイプ8本・(短)4本、アルミペグ32本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質幕体:ウォール=ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF210D(PU3,000mm)、インナー:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU2,000mm)、ポール:スチール(粉体塗装) 寸法(mm)4000×4000×2500 質量(kg)15
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

大人数で使える8角形の大型ワンポールテント。 前後に大型の出入口を採用することで、広い室内空間を確保。 出入口の大型メッシュパネルは通気性に優れ、テント内で快適に過ごせます。 フロア窓から空気を取り込み天井のベンチレーションへ空気を流すフライメッシュ窓を装備しています。 フロアサイズ約10.7畳で大人数でも広々。
付属品ガイドロープYタイプ8本・(短)4本、アルミペグ32本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質幕体:ウォール=ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF210D(PU3,000mm)、インナー:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU2,000mm)、ポール:スチール(粉体塗装) 寸法(mm)4600×4600×3000 質量(kg)17
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

旭産業(エアーゲージ)防災用テント
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に (天幕)白 材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類) セット内容天幕収納袋 厚さ(mm)(天幕)0.42 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6 軒高(m)2 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用ポンプで空気を入れ5分で完成するエアーテントです。 組立は女性お一人でも可能です。(収納時のエアー抜きは約1分程度) 軽量(テント本体15kg)でコンパクト(テント本体宅配便140サイズ)です。 横幕はファスナー取付で自在な喚起や出入専用口も備えます。 防炎、撥水、UV耐候加工済みです。
仕様●間口(m):3.0●奥行(m):3.0●天幕色:白●棟高(m):2.6●軒高(m):1.96●セット内容:テント本体、横幕4枚、専用電動ポンプ、ハンドポンプ、固定ロープ、補修キット、交換用チューブ1本、組み立てマニュアル●サイズ:幅3m、奥行3m、全高2.6m、開口高1.96m、本体重量8.3kg●加工:防炎、撥水、UV●完成時間:付属電動ポンプ5分●材質/仕上:本体:ポリエステル●セット内容/付属品:テント本体、横幕4枚、専用電動ポンプ、ハンドポンプ、固定ロープ、補修キット、交換用チューブ1本、組み立てマニュアル●屋外使用時は十分な固定を行い、強風(風速10m/秒以上目安)の際のご使用はお控えください。●降雪時はテントに積もる雪を払ってください。●テントチューブの空気圧は、温度や気圧で変化いたします。●空気圧は適正を保ってください。●原産国:ドイツ●コード番号:257-9480 アズワン品番67-5678-36
1式
849,800 税込934,780
32日以内出荷

トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。
用途作業場の熱気対策に。現場の休憩スペースに。イベント時の熱中症対策に。
1台
259,800 税込285,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失がなく、どなたでも簡単に設営ができます。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。負担のかかる支柱にはΦ38.1mmの大きなパイプを採用(通常Φ31.8mm)大変高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造になっています。意匠特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)5.31 トラスコ品番452-7445 質量(kg)90 軒高(m)2.0 棟高(m)3.07 材質(フレーム)特殊鋼パイプ 奥行(m)3.55 色(本体)(テント)ホワイト 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
329,800 税込362,780
16日以内出荷

4~5人用に最適なリビングスペースを確保できるメッシュタープ。 全面に、虫の侵入を防ぐ1mmメッシュを装備しています。 全面のメッシュ部分を巻き上げると開放的なスクエアタープとしても使用できます。
寸法(mm)3100×3300×2000 付属品ペグ20本、ガイドロープ10本、ハンマー1本、ポール収納袋1枚、ペグ収納袋1枚、バッグ1枚 材質タープ:ポリエステル70D(PU1,000mm)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:スチールΦ19mm×200cm・スチールΦ16mm×165cm 質量(kg)6 アズワン品番64-9354-73
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

旭産業(エアーゲージ)かんたん災害避難用テント
フレームと天幕を簡単に固定する事が可能です。 出入り口と窓により採光性を高めました。 グランドシートで地面からの湿気を防ぎます。
用途緊急時の避難所として、緊急応急救護所として、簡易宿泊施設用テント (天幕)白 間口(m)6 仕様スチールフレーム、(グランドシート)防炎ターポリン2類、(天幕・四方幕)ポリエステル100%600D、防水・防炎・UVカット トラスコ品番792-1446 セット内容フレーム、天幕・横幕、グランドシート(防炎ターポリン2類)、杭6本、ロープ4本、ハンマー1本、収納袋 質量(kg)87 軒高(m)1.866~2.22 棟高(m)3.53 全高(m)0.317~0.353cm 材質(フレーム)スチール 組立方法ワンタッチ式(一体型) 奥行(m)3 材質(天幕)ポリエステル(防水・防炎・UVカット)
1組
399,800 税込439,780
翌々日出荷

専用ポンプで空気を入れ5分で完成するエアーテントです。 組立は女性お一人でも可能です。(収納時のエアー抜きは約1分程度) 軽量(テント本体15kg)でコンパクト(テント本体宅配便140サイズ)です。 横幕はファスナー取付で自在な喚起や出入専用口も備えます。 防炎、撥水、UV耐候加工済みです。
仕様●間口(m):3.0●奥行(m):3.0●天幕色:黒●棟高(m):2.6●軒高(m):1.96●セット内容:テント本体、横幕4枚、専用電動ポンプ、ハンドポンプ、固定ロープ、補修キット、交換用チューブ1本、組み立てマニュアル●サイズ:幅3m、奥行3m、全高2.6m、開口高1.96m、本体重量8.3kg●加工:防炎、撥水、UV●完成時間:付属電動ポンプ5分●材質/仕上:本体:ポリエステル●セット内容/付属品:テント本体、横幕4枚、専用電動ポンプ、ハンドポンプ、固定ロープ、補修キット、交換用チューブ1本、組み立てマニュアル●屋外使用時は十分な固定を行い、強風(風速10m/秒以上目安)の際のご使用はお控えください。●降雪時はテントに積もる雪を払ってください。●テントチューブの空気圧は、温度や気圧で変化いたします。●空気圧は適正を保ってください。●原産国:ドイツ●コード番号:257-9478 アズワン品番67-5678-35
1式
849,800 税込934,780
32日以内出荷

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。 タイプ前幕カーテン式
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HUBSUV HUB インフレータブル オーニング SUVセット DOMETIC(ドメティック) 動画あり
ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。 付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。 その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、 気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。 HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。 気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい! 車中泊をもっと簡単に、快適にしたい! ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい! 家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要! 川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要! 自転車やバイクの一時保管場所として。
セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、SUVコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ 材質ポリエステル(PUコーティング) 幅(mm)2300 質量(kg)13.8/(アネックス)5.32 高さ(mm)2300 奥行(mm)2300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900 総質量(kg)(HUB SET)25.9 車高(mm)(対応)1600~2100
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

避難所での様々な問題をシェルターテントで解決!【避難所の問題点】1.施設の定員オーバー2.隔離空間が無い環境3.隔離資材の問題【シェルターテントのメリット】1.プライベートな空間を確保床面積4、5.7を確保。天井は1.8mあり圧迫感を改善。2.覗き見、盗難対策に配慮シート素材はポリエステル。透過性が低く入口はメッシュ+シートの二重加工。3.感染症、防虫対策に対応天井の全面がメッシュシート加工。防虫及び空気の入れ替えが可能。4.設置と撤去を簡素化させた設計組立、収納に工具や特別な技術は不要。収納はコンパクトな折畳式。5.環境問題に配慮使用後に消毒、消臭を行うことで再利用することが可能。
用途避難所及び備蓄用倉庫 種類屋内用折畳式テント 収容人数シェルターテント2400(2人~4人) ※バスケットコート一面に設置可能な個数は50戸 組立方法簡易式(設置時間約2分/収納時間約2分) サイズD2400×W2400×H1800mm(収納時:直径900×100mm) 材質ポリエステル100% 190T(天井メッシュシート) 質量(kg)7.5 アズワン品番64-9699-26
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。 パイプ径(Φmm)25.4
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。 イベントやレジャーでリビングスペースを確保。 ワイドタイプ375×250cm。 フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント 付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚 質量(kg)約16.5 寸法(cm)約375×250×269・262・255 材質(フレーム)鉄(粉体塗装) アズワン品番64-9354-43 収納時寸法(cm)144×21×21 材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工 適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

除染シャワーテントシステム、 ハイブリッドエアテントに使える送風機です。
用途除染テント組立 トラスコ品番165-6351 質量(kg)14
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

HUBVAN HUB インフレータブル オーニング VANセット DOMETIC(ドメティック) 動画あり
ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。 付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。 その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、 気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。 HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。 気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい! 車中泊をもっと簡単に、快適にしたい! ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい! 家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要! 川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要! 自転車やバイクの一時保管場所として。
セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、VWコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ 材質ポリエステル(PUコーティング) 幅(mm)2300 質量(kg)13.8/(アネックス)5.32 高さ(mm)2300 奥行(mm)2300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900 総質量(kg)(HUB SET)27.6 車高(mm)(対応)1800~2100
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

ジャバラ式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。支柱部材:38.5mm、その他部材:25mm、合掌構造の採用により、安心にお使い頂けるように高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。国際特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)6.0 トラスコ品番452-7453 質量(kg)81 軒高(m)1.8~2.3 棟高(m)3.23~3.73 材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト処理済み) 奥行(m)3.0 色(本体)(テント)ホワイト 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷

スワップペグ(リング)は、行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体(スクリュー部分)を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様のペグです。土、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点など、同じ場所に設営・撤去を繰り返す物の固定に最適です。先端部分をキャップに換えることで地面とほぼフラットになります。本体は埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途大型テントやパイプテント、エア遊具等の固定に。 ねじ寸法(mm)ナット部分:M12 深さ25 雌ネジ 固定方法ロープ掛け レンチ19
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スワップペグ(リング)は、行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体(スクリュー部分)を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様のペグです。土、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点など、同じ場所に設営・撤去を繰り返す物の固定に最適です。先端部分をキャップに換えることで地面とほぼフラットになります。本体は埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途大型テントやパイプテント、エア遊具等の固定に。 ねじ寸法(mm)ナット部分:M12 深さ25 雌ネジ 固定方法直接足留め レンチ19
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。 長さ(mm)250(地中に入る部分)、最長:285.5 固定方法ロープ掛け サイズ(mm)中心軸より左右に26 縦:18 径10 レンチ24
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。 大きさリング:内径Φ30×外径Φ50×太さΦ10 固定方法ロープ掛け レンチ24
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。 長さ(mm)210(地中に入る部分)、最長:231.5 質量(g)300 固定方法脚に直接 強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向) スクリューΦ22 サイズ(mm)線径:Φ5 フック長さ:20 リング径:10 レンチ17
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

イベント会場や、学校の運動場等の毎年同じ場所に設営する物の固定に。行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様です。土部、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点などに使用することが出来ます。先端部分を別売りの保護キャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの設営作業効率もよいです。
用途エア遊具や季節ごとのイベント用テントや、防災拠点の設営物の固定に。 色(本体)シルバー 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ) 内径(Φmm)(アイボルト部)30 ねじ径(アイボルト)M12 線径(Φmm)(アイボルト部)10 外径(Φmm)(アイボルト部)50 固定方法ロープ掛け 適合レンチ六角19mm
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラバラになりがちなロールマットや折りたたみマットを最大4個までまとめて整理。 持ち手付きなので結束したまま持ち運び可能。 ホールド用テープは面ファスナーで調整可能。 かさばるエアマットやファニチャーの整理にもおすすめ
用途ロールマットや折りたたみマットの整理や持ち運びに。キャンプ/アウトドア/レジャー/キャンプ用品/アウトドアグッズ/アウトドア用品/キャンプギア/折りたたみマット/レジャーマット/ロールマット/エアマット/テント/コット/キャンプファニチャー/持ち運び/便利/オートキャンプ/ファミキャン/グルキャン/整理整頓 材質PP、ナイロン 幅(cm)(持ち手)最大45 最大結束径(Φmm)1000
1個
849 税込934
6日以内出荷

マクラ付き自動膨張マット ハック 動画あり
バルブを開くだけで自動膨張、最大厚さ約2.5cmまで膨張可能です。側面はボタン式なので複数枚を連結可能です。エアークッションマクラで寝心地も抜群、テント泊や車内泊におすすめです。
用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。 付属品ゴムバンド×2本、収納袋×1個 材質ポリエステル、PVC、(内部:ポリウレタンフォーム) 寸法(mm)(膨張)幅560×長さ1800×高さ20~25 収納寸法(mm)直径110×幅570
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マエヒロドーム AS(品番:42364)の補修品と、マエヒロドーム(品番:37041)のオプション品として使えるインナーテント。エアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様で、夏はメッシュで涼しく秋冬は閉めて暖かく過ごせ快適です。マエヒロドーム(品番:37041)に使えば夏だけでなく春秋にも対応できます。
質量(kg)1 収納時寸法(cm)30×Φ11
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

NAPIER (ネイピア)エアマットレス
スポーツエアーマットレスはリビングでも、トラックテントで使用してもあなたに最高の睡眠を提供する。 フルサイズピックアップトラックの荷台のタイヤハウス間にしっかりとフィットする設計。上面には滑り防止のためにフロック加工を施す。 空気入れ内蔵式で、バッテリーや電源などは不要。
付属品収納用バッグ 材質PVC ブラック 質量(g)5.4 耐荷重(kg)180 人数2名 対応シーズン4シーズン (春、 夏、 秋、 冬)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で小回りが利き、仕事でもレジャーでも活躍します。トリガスイッチを素早く2度引くことで、高速と低速の切り替えができます。吊り下げようフック付きです。カラープレート(別売)がつけられるので、自分好みのカスタマイズができます。使わない時は、エアダスタノズルを本体に収納できます。標準付属アタッチメントで、吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きと使用の幅が広がります。LEDライト付きなので、暗所でも使用可能です。配電盤のホコリ取りに、木屑の吹き飛ばしに、電動工具のお手入れに、サッシの汚れに、テントの掃除に、空気入れに、空気抜きに
1台ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 動画あり
フットポンプ内蔵ですぐに使える、簡易エアベッド。コンパクトサイズでキャンプのテント内でも活躍。車中泊のフルフラットを快適に。急な来客の宿泊でもすぐに使用可能。コンパクトに収納でき、持ち運びもラクラク。肌触りのよいベロア調仕上げ。電動ポンプ対応のバルブ付き。
用途キャンプ、アウトドア、車中泊などに。寝具、エアベッド、布団として。Campers Collection/キャンパーズコレクション/寝袋/シュラフ/エアーベッド/ポンプ/内蔵/テント/来客/フットポンプ/緊急時用布団 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポンプ:ポリウレタン カーキ
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テントフロアに合わせた大型クィーンサイズの薄型エアマット。クリアコイル採用で心地よい寝心地。上面は肌触りのよいベロア調仕上げ。折りたたむとコンパクトに収納可能。不意の来客用寝具、防災用品としても最適。
用途仮眠室や休憩室、来客用の簡易マット、簡易ベッドとして。災害時の簡易ベッドとしても。 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2650×1950×150
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

長年にわたるテントデザインのノウハウから生まれました。拡張可能な壁、迅速なセットアップ、コットやエアマットを積み込みやすい特大のフロントドアとリアドア、シンプルでエレガントなシングルレイヤーのデザインなど、このテントはさまざまな点でユニークです。
用途災害時の仮設に。アウトドアに。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントはエアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。夏はメッシュで涼しく、秋冬は閉めて暖かく過ごせて快適です。前室はチェアテーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。後面パネルは開閉可能で、開口部を増やし空気の流れを作ることで薄生地のデメリットである結露、テント内に熱がこもることを避け快適に過ごすことができます。側面ファスナー部にバイク用レインウエアと同じ構造のフラップ付きで、防水フロア部の立ち上がりを高くし雨風に強い構造。インナーテントのファスナーには、夜間の視認性を上げるため、蓄光タイプの引手を採用しました。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ランタンフック付き。インナーテントに小物収納ポケット。前後に換気用ベンチレーター。反射材入り外ラインで夜でも見やすい。収納サイズは440×Φ180mmのコンパクトサイズ。収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める1人用テント 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントは3シーズン対応。エアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。ツーリング荷物を置いても十分な広さの室内。3方向の出入口は、正面と左側はキャノピーとして使用可能。440×Φ180mmに収納可能(重量3.7kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ 質量(kg)3.7 収納寸法(mm)440×Φ180
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)ドライバッグSTD
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。・材質:210DポリエステルTPUコーティング
用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能 質量(g)約100
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)TCポールテント
火の粉に強いTC素材を採用。夏は比較的過ごしやすく冬は暖かい空気を逃しにくい。二股ポールにしたことでテント中央部分を有効的に使用可能。キャノピー部分は3か所ファスナー付きでアレンジ自由。メッシュインナーテント。スカート付きで虫や隙間風の侵入を軽減。キャリーバッグ付き。ランタンフック付き。
用途キャンプ、バーベキュー、アウトドア、レジャーなどに。タープ/テント/シェルター/ソロテント/日よけ/Campers Collection/キャンパーズコレクション セット内容フライシート、二股ポール、フライポール(短)、フライポール(長)、ランタン用フック、インナーテント、ペグ×14、ガイドロープ×7、ハンマー、キャリーバッグ 材質ポール:スチール、張り材:TC素材(ポリエステル、コットン混紡) ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×240×170、収納時:60×20×18
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)ドライバッグPRO
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付きで、ヘンリービギンズシートバッグへの固定にも便利です。・材質:210DナイロンPUコーティング(TPUコンポジット)
用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付き。ヘンリービギンズシートバッグへの固定に便利 寸法(mm)平置き時寸法 340×710 / 有効サイズ 340×220×480 質量(g)約290 容量(L)35
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷