10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。 回転数(min-1[r.p.m])12000 全長(mm)190 質量(kg)0.77 ねじ締め能力(mm)Φ2~6 空気消費量(L/min)32.6 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)8 取扱説明書(3.3MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個 寸法(mm)幅42×全長177 質量(kg)0.7 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大トルク(N・m)35 ねじ締め能力(mm)4~5 空気消費量(L/min)127 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.7MB) 実用トルク(N・m)25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付
用途ネジ締め作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番398-5318 全長(mm)212 質量(g)815 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 差込口(ビット)6.35mm ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 チャックビットスリーブ式
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
用途自動車関係等、一般産業用。 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックワンタッチ式 差込口(ビット)6.35mm 排気方向側方
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に 最大締付トルク(N・m)23 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 能力ボルト径(mm)6 トラスコ品番753-3861 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)165 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ビット【ドライバビット】Xタイプ ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 能力ねじ寸法(mm)6
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 最大締付トルク(N・m)15 ねじ締め能力(mm)3~5 トラスコ品番176-9154 全長(mm)182 質量(kg)0.65 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 チャックビットスリーブ式 ホース取付口Rc1/4 差込口(ビット)6.35mm 排気方向側方
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 差込口(ビット)6.35mm ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 チャックビットスリーブ式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木工製品や電気製品、その他の組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 最大トルク(N・m)50 ねじ締め能力(mm)6 全長(mm)125 質量(kg)0.87 高さ(mm)160 差込角(mm)6.35 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に 最大締付トルク(N・m)23 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 能力ボルト径(mm)6 トラスコ品番759-3678 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)165 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ビット【ドライバビット】Yタイプ ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 能力ねじ寸法(mm)6
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷