4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4102 形状ストレート 全長(mm)260 能力2.5~3.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)