商品豆知識
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-5478
形状ピストル
全長(mm)172
能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.4
ビット差込部(mm)8(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。
縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。
オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。
ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。
2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。
レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
消音装置付。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
トラスコ品番398-5296
全長(mm)198
質量(g)1030
空気消費量(m3/min)0.38
ホース継手Rc 1/4
能力(mm)(普通ネジ)6.0~8.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番125-4405
形状ストレート
全長(mm)217
能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.34
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。
差込口(ビット)6.35mm
使用空気圧力(MPa)0.6
チャックビットスリーブ式
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。
差込口(ビット)6.35mm
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
チャックビットスリーブ式
ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500
仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)148
質量(kg)0.95
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:270
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
能力ボルト径(mm)5~6
使用ホース径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。
差込口(ビット)6.35mm
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
チャックビットスリーブ式
関連キーワード