概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です
道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
ホース内径(Φmm)19(3/4)
エアーインレット3/4PT
作業が困難な急傾斜や足場の悪い現場、狭隘所など、様々な条件の作業現場でも扱い易く、効率の良い作業を可能にするポピュラーなハンマです。
新開発の防振ハンドル付きです。独特の防振設計によりパワーロスを最小限に抑え、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1250
ストローク(mm)120
全長(mm)480
質量(kg)8.3
シャンク径(Φmm)26
シャンク長(mm)80
ホース内径(Φmm)19(3/4)
空気消費量(m3/min)1
エアーインレット3/4PT
ピストン径(Φmm)35
1台
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。
最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。
打撃数(bpm)1250
仕様エア式
トラスコ品番380-9048
全長(mm)465
質量(kg)7.2
径(Φmm)(ストローク)120
空気消費量(m3/min)1
エアー接続口3/4PT
適合ホース内径(Φmm)19
ピストン径(Φmm)35
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
関連キーワード