2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体(スタイル)ストレート・グリップ ホース口金取付ねじRc3/8
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK ディガ 30014
軽量で横打ちが可能です。
用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどに 打撃数(min-1[回/分])1500 トラスコ品番753-3683 セット内容ホースニップル、チスチゼル 材質鉄(S25C)、鉄(SCM415) ストローク(mm)63.5 全長(mm)478 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)1.1 エアー接続口Rc3/8 ピストン径(Φmm)42.8
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷