2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業 打撃数(bpm)1600 トラスコ品番826-6349 材質 ストローク(mm)Φ90 全長(mm)220 質量(kg)2.1 サイズエアインレット1/4PT シャンク径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.35 ピストン径(Φmm)Φ19.0 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください 材質 サイズエアインレット3/8PT 使用エアーホース内径(Φmm)12.7
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)