カテゴリ

  • 自動車補修部品(371)
    • エアフィルター(337)
    • エアコンフィルター(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,248)
    • エアフィルタ(605)
    • エアサクションフィルタ(26)
  • バイク部品(464)
    • エアーフィルター(371)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
    • フォークリフト用タンク関連(5)
  • 空調・電設資材(172)
    • 空調フィルター(145)
  • 農業機械(462)
  • バイク純正部品(407)
  • 測定用品(251)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(246)
  • 科学研究・開発用品(199)
  • 自動車純正部品(148)
  • クリーンルーム用品(83)
  • 塗装・養生・内装用品(68)
  • マスク(56)
  • 電動工具(53)
  • 医療(44)
  • 制御機器(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 清掃用品(37)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 建築金物(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 空圧工具(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 家電(24)
  • 機構部品(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 溶接用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 日用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 住設機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 救急・衛生(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • カー用品(5)
  • 作業工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 切削工具(3)
  • 照明(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「エアーフィルター」の検索結果

6,765件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
6,298税込6,928
1個
31日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットアセンブリ付表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMCAC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なしルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ SMC25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータSMC
5,198税込5,718
1個
21日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向流れ方向:右→左RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンフィルター DX55/DB55専用 フェローズカーボンフィルター DX55/DB55専用フェローズ
5,498税込6,048
1セット(4枚)
5日以内出荷
空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。 交換目安は約3ヶ月に1回。
用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)255×5×335質量(kg)0.04枚数4枚入り対応機種DB55およびDX55用
プレフィルター AM4s/3s専用 フェローズプレフィルター AM4s/3s専用フェローズ
3,500税込3,850
1セット(4枚)
5日以内出荷
業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用プレフィルターです。商品内容は4枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。
用途髪の毛やほこりなどの大きな汚れをキャッチすることに加え、他のフィルターの交換寿命を延ばす働きもあります。交換目安は約6ヶ月ですが、汚れが目立ってきたら交換してください。寸法(mm)44069×420質量(kg)0.44枚数4枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用
カーボンフィルター DX5/DB5専用 フェローズカーボンフィルター DX5/DB5専用フェローズ
4,298税込4,728
1セット(4枚)
5日以内出荷
空気清浄機DB5およびDX5専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX5、AeraMax DB5空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約3ヶ月に1回。
用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)110×5×410質量(kg)0.02枚数4枚入り対応機種DB5およびDX5用
HEPAフィルター DX55/DB55専用 フェローズHEPAフィルター DX55/DB55専用フェローズ
8,498税込9,348
1枚
5日以内出荷
空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)265×35×340質量(kg)0.3枚数1枚入り対応機種DB55およびDX55用
HEPAフィルター AM4s/3s専用 フェローズHEPAフィルター AM4s/3s専用フェローズ
32,980税込36,278
1セット(2枚)
5日以内出荷
業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用HEPA(へパ)フィルターです。商品内容は2枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。ご利用環境により異なりますが、交換目安は約12ヶ月です。HEPAフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室でも使用されている高性能フィルターです。花粉やハウスダストなどのアレル物質・PM2.5*1などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチします*2。掃除機によるフィルターのお掃除方法は、目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔くよく捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。交換目安は約12ヶ月です。(ご利用環境により異なります)
用途*1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。*2 HEPAフィルターについて ・・HEPAフィルター (High Efficiency Particulate Air Filter)とは、空気中から微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種です。0.3ミクロン(1ミクロンは1000分の1ミリメートル)の微粒子を、99.97%以上捕集します。性能試験に基づく性能であり、実機の性能は異なります。HEPAフィルターでは、0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)420×174×135質量(kg)3.4枚数2枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用
HEPAフィルター DX5/DB5専用 フェローズHEPAフィルター DX5/DB5専用フェローズ
4,798税込5,278
1枚
5日以内出荷
空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)115×35×420質量(kg)0.15枚数1枚入り対応機種DB5およびDX5用
空気清浄機 AeraMax PRO AM3s フェローズ空気清浄機 AeraMax PRO AM3sフェローズ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
人の動きや音・空気質を検知し、自動的にスピード清浄。目に見えないPM0.1レベルの汚れまでを99.95%除去*します。 1.強いニオイや微細なヨゴレに効果的なろ過システム 2.12分毎にキレイな空気で満たすパワフルな風量 3.人の動きや音・空気質を検知するスマートセンサー
用途オフィスや病院・学校・ホテルなど、屋内の空気は屋外より汚れています。人の出入りやそこで発生する汚れ、高い気密性による自然換気の減少などが原因です。汚れた空気は、お客様や従業員の健康、時間、お金を奪います。空気清浄機を設置することで、屋内の汚れた空気を改善することに加え、設置することによる安心感も重要な役割として考えます。付属品空気清浄機本体x1、HEPAフィルターx1、カーボンフィルターx1、プレフィルターx1、前カバー開閉用カギx2、取扱説明書x1質量(kg)18電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大:100(ターボ)~最小:7(静音)電源コード(m)1.45機能風量切替:5段階(ターボ、強、中、弱、静音)本体サイズ(mm)530×270×576床面積(m2)~約54(約33畳)運転音最大:64dB(ターボ)~最小:39dB(弱) *静音モードは測定限界値以下操作方式オート/マニュアル
空気清浄機 AeraMax DB5 フェローズ空気清浄機 AeraMax DB5フェローズ
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
1 シンプルで分かりやすい操作性 2 原子力施設や医療用の無菌室で使用されている「HEPAフィルター」を採用。 3 活性炭を使用した脱臭フィルターが体臭やペットのニオイを強力吸着
用途高い性能に加え、シンプルで分かりやすい操作性と、そこから生まれる無駄のないデザインが特徴の空気清浄機。2つのフィルターのW効果で空気中のニオイや汚れをしっかりキャッチします。汚れを捕集するフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室で使用されている「HEPAフィルター」を採用。PM2.5、ハウスダスト、花粉などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチ*します。活性炭を使用した脱臭フィルターは体臭やペットのニオイを強力吸着します。空気清浄機本体に取り込んだ空気の汚れとニオイは先ず活性炭フィルターに接触します。接触したニオイ分子は活性炭の表面にある無数の細孔(微細な穴)に吸着されます。アエラマックスの活性炭フィルターは吸着能力を高めるために、表面積が広くとれるメッシュ状になっています。エントランスやキッチン・サニタリーなどに設置すれば、衛生面でも安心感が生まれます。ただし、脱臭性能が高い故、3ヶ月に1回を目安としたフィルターの交換が必要になります。活性炭の表面にある細孔(微細な穴)を埋め尽くしたフィルターに脱臭性能はもうありません。掃除機で吸い取る文化が根付いてしまっていますが、それは目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。 交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔く良く捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。質量(kg)4.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強:40 中:30 弱:27本体サイズ(mm)185×220×700床面積(m2)~14.6(約8.8畳)運転音強:55dB 中:45dB 弱:40dB
空気清浄機 AeraMax DB55 フェローズ空気清浄機 AeraMax DB55フェローズ
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
1 お部屋の空気を短時間スピード清浄 2 原子力施設や医療用の無菌室で使用されている「HEPAフィルター」を採用。 3 活性炭を使用した脱臭フィルターが体臭やペットのニオイを強力吸着 吹き出し口から送り出される風は強力で、サーキュレーターのように直線的で天井や壁に沿って移動します。送り出された強力な風は、滞留した空気をすばやく循環させ、付属フィルターに汚れやニオイをどんどん吸着させます。アエラマックスは4段階の風量設定が可能で、最大風量4にすれば、15m2(約9畳)のお部屋をわずか14分で清浄します。起床後の空気の入れ替えや入浴中、来客前のわずかな時間に最大風量設定でお部屋の空気を循環させる習慣を取り入れるだけで、気持ちがリフレッシュします。
用途アエラマックスは短時間スピード清浄がコンセプトです。ですので加湿機能はありません。加湿機能を搭載した空気清浄機の多くは、水分を含んだ加湿フィルターが加わるために風の通りが悪くなり、風量が下がります。アエラマックスは強力な風をつくるために機能を特化しています。最大風量で65dB相当の音はありますが、汚れやニオイが気にならないレベルまで下がれば、最小風量(35dB相当)に切り替えて空気循環されることをおすすめします。*65dBは掃除機や洗濯機を使用中の騒音レベル、35dBは図書館や深夜の住宅街の騒音レベル、を目安。汚れを捕集するフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室で使用されている「HEPAフィルター」を採用。PM2.5、ハウスダスト、花粉などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチ*します。活性炭を使用した脱臭フィルターは体臭やペットのニオイを強力吸着します。空気清浄機本体に取り込んだ空気の汚れとニオイは先ず活性炭フィルターに接触します。接触したニオイ分子は活性炭の表面にある無数の細孔(微細な穴)に吸着されます。アエラマックスの活性炭フィルターは吸着能力を高めるために、表面積が広くとれるメッシュ状になっています。質量(kg)4.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)ターボ:62 強:16 中:9 弱:6本体サイズ(mm)330×185×525床面積(m2)~32.5(約19.7畳)運転音ターボ:65dB 強:55dB 中:45dB 弱:35dB
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
マニュアルローラーMRⅡ エスティジェイマニュアルローラーMRⅡエスティジェイ
9,098税込10,008
1個
翌日出荷から3日以内出荷
マニュアルローラーIIは、制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。
用途マシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置
マシンツールフィルター(45枚入) エスティジェイマシンツールフィルター(45枚入)エスティジェイ
36,980税込40,678
1式
翌日出荷から3日以内出荷
大型のコンプレッサーや空調機器の吸気口に取り付ける外付けのフィルターです。
エアウォッシュフィルター(4枚入) エスティジェイエアウォッシュフィルター(4枚入)エスティジェイ
4,598税込5,058
1式
翌日出荷
厚手フィルター(厚さ:10.7mm)を採用!従来品に比べて、寿命が2倍。交換サイクルが少ない!従来品と比べてダスト捕集率が3倍なので、今まで取れなかった細かい粉塵やオイルミストも取ることが可能!一人用のスポットクーラーにピッタリのサイズ。パット貼れる!粘着フィルターシリーズ。
用途スポットクーラー用粘着フィルター寸法(幅W×高さH)(mm)390×750
カラリFan(カラリファン)対応エアフィルタセット 佐原カラリFan(カラリファン)対応エアフィルタセット佐原
2,998税込3,298
1セット(5枚)
8日以内出荷
「カラリFan」専用フィルターです。樹脂製押さえ枠1セット、フィルター5枚入りです。
用途「カラリFan」に取り付けることで、ホコリやチリの侵入を防ぎ、お掃除が簡単になります。材質PP:ポリプロピレンブラック
ロールスイーパー ES-770 エクセンロールスイーパー ES-770エクセン
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調節できます。ダストケースから粉塵を出さないエアフィルターを装備収納スペースを取らない縦置き保管ができます。
質量(kg)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×800×1075清掃幅(集塵幅)(mm)770清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690ダストボックス容量(L)40
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMCAC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア :ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
ハンドドライヤー Dyson Airblade W+D ダイソンハンドドライヤー Dyson Airblade W+Dダイソン
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷
HPAフィルターを通して、1秒間に最大20Lの空気を放出します。10~14秒で衛生的に手を乾かします。自動水栓とハンドドライヤーが一体型のため、手洗い後そのまま手を乾燥させることが可能です。
仕様WD04寸法(mm)モーターバケット:W142×D189×H266本体質量(kg)4.26本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×159(ノズル部分)アズワン品番68-5770-78
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンオートドレンなし
リプレイスメント K&NリプレイスメントK&N
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
SMARTCOLOR MyPalette Beige×Chocolat ユニ・チャームSMARTCOLOR MyPalette Beige×Chocolatユニ・チャーム
499税込549
1個(7枚)
翌日出荷
肌なじみのよいナチュラルカラーとフェイスラインがすっきりみえるダブルフィット曲線構造で顔なじみがよい!さらに、内側ベージュカラーでファンデーションうつりが目立ちにくい!立体形状だから圧迫感少ない着け心地。しかもスリムやわらか耳かけで、耳が痛くなりにくい。ウイルス飛沫カットフィルタで、空気中のウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。
サイズふつう
HA 102 ドリッパー カリタHA 102 ドリッパーカリタ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Kalitaと波佐見焼のコラボレーションから生まれたカリタ式三つ穴ドリッパーシャープに刻まれたリブドリッパーの内側に刻まれたリブ。角度をシャープにすることでドリッパーとフィルターの間に空気を取り込み、密着を防ぐよう設計されています。どこまでも薄く、スリムに光を当てれば透ける程に薄く仕上げられたボディは、専任の彫師による技術の結晶。軽量でありながら耐久性にも優れています。MADE IN JAPANの精度ドリッパーの性能を左右する底部のリング。水平精度が高いためサーバーやマグの上でもがたつくことはありません。また、三つ穴の抽出口を均質に配置することで理想的な濾過速度を発揮。くっきりと刻まれた「MADE IN JAPAN」の刻印がクオリティの証です。
サイズ2~4人用本体質量(g)390本体サイズ(mm)130×110×90
HA 101 ドリッパー カリタHA 101 ドリッパーカリタ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
Kalitaと波佐見焼のコラボレーションから生まれたカリタ式三つ穴ドリッパーシャープに刻まれたリブドリッパーの内側に刻まれたリブ。角度をシャープにすることでドリッパーとフィルターの間に空気を取り込み、密着を防ぐよう設計されています。どこまでも薄く、スリムに光を当てれば透ける程に薄く仕上げられたボディは、専任の彫師による技術の結晶。軽量でありながら耐久性にも優れています。MADE IN JAPANの精度ドリッパーの性能を左右する底部のリング。水平精度が高いためサーバーやマグの上でもがたつくことはありません。また、三つ穴の抽出口を均質に配置することで理想的な濾過速度を発揮。くっきりと刻まれた「MADE IN JAPAN」の刻印がクオリティの証です。
サイズ1~2人用本体質量(g)260本体サイズ(mm)120×100×70
プラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機シャープ
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
シャープ独自の空気清浄化技術プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿する独自構造で、高い加湿性能を実現。空気の汚れをモニターに表示することで、空気の汚れを見える化。キレイになっていく空気の様子を視覚的にご確認いただけます。スマホと無線LANで接続してもっと便利に快適にご使用いただけるCOCORO AIR搭載。クラウドの人工知能と繋ぐことで天気や気候、好みにあわせて空気洗浄機をコントロール可能です。
質量(kg)約12ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/10分、空気清浄適用床面積目安:~29畳(48m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2)、◆強モード:風量6.3m3/分、消費電力:50W、1時間当たりの電気代:約1.6円、運転音:48db、加湿量:750ml/h◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力7W、1時間当たりの電気代:約0.22円、運転音:21db、加湿量:210ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/9分、空気清浄適用床面積目安:~31畳(51m2)、◆強モード:風量7.0m3/分、消費電力:69W、1時間当たりの電気代:約21円、運転音:51db◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力6.4W、1時間あたりの電気代:0.2円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650センサーホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約16畳(約26(m2))水タンク容量(L)3.2浄化方式プラズマクラスターNEXT 空中浄化&フィルター浄化モニタ微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター / デジタル温度・湿度・電気代効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、排泄物臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、ニオイ原因菌、ペットの皮膚特有の菌、付着アレル物質
AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMCAC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
8,698税込9,568
1個
31日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
エアフィルタークリーナー スプレータイプ MAXIMAエアフィルタークリーナー スプレータイプMAXIMA
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
粘性の強いフィルターオイルをしっかりと洗い流す強力なクリーナーながら、フォームタイプ、紙タイプどちらのフィルターにも使用可能。
用途容器をよく振ってから、フィルターの外側と内側の全体に吹き付けてください。ゴム手袋等を着用し、約40~60秒間揉み洗いしてください。不織布タイプのフィルターはスポンジ等を使用して洗ってください。フィルターを流水でよく洗い、汚れと洗浄液を流してください。必要に応じて[1]~[3]の作業を繰り返してください。フィルターを中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、揉み洗いしてください。最後にぬるま湯ですすぎ洗いをすれば洗浄完了です。よく乾かしてから、フィルターオイルを塗布し使用してください。使用後は必ず容器のフタを閉めて保管してください。容量17.1oz(507ml)危険物の類別非危険物
エアフィルターオイル Flat-LAB.(フラットラボ.)エアフィルターオイルFlat-LAB.(フラットラボ.)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
高吸入効率&高防塵性 高性能エアフィルターオイルオフロードバイク用に開発されたスポンジエアフィルター用オイル。過酷なコンディションにも耐えうる高い吸入効率と、防塵性能を両立。フィルターに馴染ませやすく、時間が経つにつれて粘度が増し性能を発揮する。砂埃、泥、水分を吸着し、常に新鮮な空気をエンジン内に送る。専用のエアフィルタークリーナーを使用することで、汚れとオイルを効率よく洗浄可能。スプレータイプは均一にオイルを塗布することができ、手軽にフィルターメンテナンスが可能。
用途オイルの定着前にエンジンを始動すると、オイルがエンジン内に吸い込まれてしまい、不調の原因となります。危険物の類別非危険物
エアフィルタークリーナー Flat-LAB.(フラットラボ.)エアフィルタークリーナーFlat-LAB.(フラットラボ.)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
傷めず洗浄! フィルター長持ち!エアフィルターに付着した汚れと、フィルターオイルを落とすための専用クリーナー。砂埃、泥、水分や粘着性のあるフィルターオイルを綺麗に洗浄する。エアフィルターへの攻撃性が低く、傷めることなく洗浄可能。水で乳化※しやすい性質により、水洗い仕上げが可能。スプレータイプは均一にクリーナーを塗布することができ、手軽にフィルターメンテナンスが可能。※水と油分がしっかりと混ざる状態
危険物の類別非危険物
エアフィルター メンテナンスキット TWINAIRエアフィルター メンテナンスキットTWINAIR
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
ツインエアーのパワーフィルターメンテナンスケミカルキット。これから自分でメンテナンスを始めようという方には是非お薦めのキット。
セット内容リキッドパワー/ダートリムーバー/オイリングタブ/クリーンングタブ/パーツクリーナー/ビニール手袋
140mmケースファン ARCTIC140mmケースファンARCTIC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM140mmファンです。 400~2500rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
付属品取付ネジ×4質量(g)242電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.35最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数400~2500rpmサイズ(mm)140×140×厚さ27ケーブル長(cm)40最大風量(m3/h)110CFM/186
120mmケースファン ARCTIC120mmケースファンARCTIC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM120mmファンのARGBモデルです。 600~3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合ARGB:5V 3ピン質量(g)185電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.33最大静圧(mmH2O)6.9接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数600~3000rpmサイズ(mm)120×120×厚さ25最大風量(m3/h)77CFM/131
140mmケースファン ARCTIC140mmケースファンARCTIC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM140mmファンのARGBモデルです。 400~2500rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様0.40A/5V(ARGB電流/電圧)適合ARGB:5V 3ピン質量(g)242電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.35最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数400~2500rpmサイズ(mm)140×140×厚さ27最大風量(m3/h)110CFM/186
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら