17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176 質量(g)450 取付方式ブラケット別売 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エスコ品番EA153CB-23 質量(g)700 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)176 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

エスコ品番EA153CB-28 質量(g)1200 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0~1 全高(mm)232 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 面間寸法(mm)100 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

ろ過度(μm)40 管接続口径3/4 エスコ品番EA153CB-26 質量(g)1200 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0~1 全高(mm)232 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)100 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,360 税込9,196
当日出荷

ろ過度(μm)40 管接続口径1/4 エスコ品番EA153CB-22 質量(g)700 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)176 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

大容量形エアフィルタ AF900 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF811 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF910 SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


大容量形エアフィルタ AF810 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)



大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811 SMC CADデータあり
ボディサイズ8 ドレン排出口(-) 標準タイプ オートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
取付方式ブラケットなし 使用流体空気/非腐食性流体 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷