外面バフ仕上のアルミ製で、汚れ・腐食に強く、洗浄しやすい表面です。エアスプレーガン用の重力式カップです。内面フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。
供給方式重力式
カップ容量(mL)400
取付ネジ径G1/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。
取付ねじG1/4
容量(L)0.4
トラスコ品番337-2391
材質アルミダイカスト
質量(g)200
適合スプレーガンGSG-13
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エアスプレーガン用の重力式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。
カップ容量(mL)400
材質アルミニウム
供給方式重力式
取付ねじサイズG1/4
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップです。
用途重力式スプレーガン用
カップ容量(mL)400
取付ネジ径G1/4(メネジ)
材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金
質量(g)159
塗料供給方式重力式
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塗料カップ(重力式)のみです。
用途重力式スプレーガン用
カップ容量(mL)400
取付ネジ径G1/4(メネジ)
材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金
質量(g)148
塗料供給方式重力式
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

塗料カップ 重力式
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
塗料供給方式重力式
アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。
用途重力式スプレーガン用
カップ容量(mL)400
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)アルミアルマイト
●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。
●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。
●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。
●塗料の漏れを気にせず、スプレーガンを幅広い角度で動かせます。
ステンレス製の400mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用
適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-R
タイプフリーアングルタイプ
取付ねじG1/4
カップ容量(mL)400
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)ステンレス
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。
カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。
スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。
取付ねじG1/4
材質(ジョイント部)アルミニウム
質量(g)210
材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。
用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、
適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ
材質ポリエチレン
質量(g)14.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21
カップ容量(mL)400
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(L)0.4
トラスコ品番835-9051
セット内容カップ・リング各1個、リッド・ライナー(200ミクロン)各10個、リッド・ライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(16145)1個、微調色用カップ1個、一時保管用キャップ10個
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。
●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。
●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。
●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。
●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。
●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。
●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。
●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。
取付ネジ径G1/4
「O-Light GUN」専用のアルミ製超軽量カップ。
重力式は、カップ取付けナットを緩めずにカップの角度を自由に変えることができるフリーアングルタイプ。
作業中断時にスプレーガンを安定して置くことが可能です。
取付ねじG1/4
容量(mL)400
型式O-Light CUP 400SF
質量(g)120
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

塗料カップ 重力式 自立ツノ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)
適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
アルミニウムをアルマイト処理しており、樹脂より軽い軽量タイプです。メッキではありませんので、はがれることはありません。
フリーアングル仕様で、角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4
容量(L)0.4
トラスコ品番432-0786
材質アルミニウム
質量(g)120
適合スプレーガンJJ、JJ-K、JGX、LUNA2
適合流体水系塗料からあらゆる塗料
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。
取付ネジ径(ガン)G1/4
材質(カップ部)SUS
取付ねじ径(B)G1/4
内容量(mL)400
質量(g)560
適合スプレーガンSGD-71乱糸ガン
塗料供給方式加圧式
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4
容量(L)0.4
トラスコ品番301-5106
質量(g)250
適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4
容量(L)0.4
トラスコ品番301-5092
質量(g)220
適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード