6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 最高使用圧力(MPa)0.4 接続ねじ(ホース)1/8 動作(レバー)ダブルアクション
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルエアブラシキット
エコ商品
小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。 充電式なので、コードレスで使いやすい。 動作音も小さく静かです。 解体して収納できるので場所を取りません。
付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ 寸法(mm)145×185(コンプレッサー) 容量(mL)5/20(カップ容量) 定格圧力(MPa)0.14 本体質量(g)290 連続使用時間(分)15~20 ノズル口径(Φmm)0.4 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 最大差圧(kPa[psi])20 充電時間(分)90 空気流量(L/min)6 バッテリー容量(mAh)1200 充電方式USB急速充電(TypeA to C) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

エアテックスエアブラシ ハンザ
付属品穴なしニードルキャップ 材質真鍮 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8 操作方式トリガーアクション アジャスター(ニードルアジャスター)あり カップ形状重力式
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアテックスエアブラシ XP7
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 5ccカップを取り外した形はネイルアート用に最適です。 操作が「押す」のみで簡単です。塗料も均一に吹付けが可能です。 シングルアクションは、ダブルアクションに比べて構造が簡単にできておりますので、洗浄も楽チンです。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)5 付属品ノズルレンチ 取付ねじS1/8 フタあり 操作方式シングルアクション アジャスターあり
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

手の小さい女性やお子様でも扱いやすい。 難しい調整要らずで簡単に使えます。 着脱式エアブラシスタンド付き。
用途エアブラシアート用 ノズル口径(Φmm)0.3 容量(mL)(絵具カップ)5 付属品ノズルレンチ
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てリニューアル。押さないと引けない!?だから操作による吹付の失敗がなく、初めてでも簡単!!。絵具カップはねじが無い差し込み式。少量でも大容量でも変わらない使い心地を実現。(カップ接続なしでの使用も可能です。)。水性絵具も吹きやすい0.45mm口径! (従来品0.4mm口径が0.45mm口径になりました。)。ボディアジャストダイヤルで吹き幅コントロールがより明確にわかりやすい!
用途模型塗装・多用途向け 仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふたなし、ノズルレスキュー使用不可 その他カップフタ無 形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式 口径(Φmm)0.45 接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ) カップ容量(mL)5 アクションダブルアクション
1丁
23,980 税込26,378
5日以内出荷