筆塗りカラータッチがスプレーに変身。スポット噴射だから周囲が汚れ難く、極細ミストで垂れにくい。塗布面積はハンカチ約1枚分。
セット内容スプレーアタッチメント、スペアチューブ
容量(mL)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×54×200
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
捕集効率99.97%(0.3μm)の抗ウイルス・除菌HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストや花粉を捕集し、捕集した細菌やウイルスを吸着分解します。
特殊複合活性炭フィルターで、施設内のさまざまなニオイを強力に脱臭します。
人検知センサーが人の位置を認識し、人のいる方向に向きを変えます。
仕様【除菌】アースプラス(セラミックス複合材料)
寸法(mm)320×270×800
質量(kg)13.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
センサーPM2.5、人感知、高感度ダスト/ホコリ、ニオイ
フィルター抗ウイルス除菌HEPAフィルター・特殊複合活性炭フィルター
最大消費電力(W)95
適合床面積76m2(~46畳)
アズワン品番8-6577-21
脱臭特殊複合活性炭
1台
¥337,000
税込¥370,700
12日以内出荷
約100畳対応のエアーリア大容量タイプ
新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。
紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。
紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。
また、薬品と異なり耐性菌を作りません。
転倒時には自動でストップします。
フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。
連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。
質量(kg)30
消費電力(W)82(50Hz)/91(60Hz)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
処理能力1時間当たり:100畳(天井高2.5mとして算出)
適合床面積100畳
適合ランプQGL15W×2灯
1台
¥379,800
税込¥417,780
94日以内出荷
セット内容アースプラスHEPAフィルター、特殊複合活性炭フィルター×2枚
松吉医科器械コード24-4831-01
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1を合体、スタンダードチップ仕様
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます
ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類2種類(円すい状の水流、直噴)
適合ホース内径(Φmm)13~19
適合ホース外径(Φmm)15~21
仕様円すい状の水流、直噴
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×41.5×105
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
トラスコ品番475-7319
危険物の類別非危険物
1本(80mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
OrthoticArchSupport機能によりアーチの不規則な動きを一定で安定した動きに補正し
足底筋膜への負担を軽減します。横アーチをサポートし足指を活性化させる前足部バンプ。
かかとの着地を安全にする深いヒール構造。かかとの着地を支えるジェルヒールパッド。
用途足底筋膜をサポート
性別男女兼用
こんなお得な商品も!

エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
パソコン、キーボード、周辺機器等、各種OA機器のホコリ除去に。超強力エアーで、ゴミやホコリをシュッとひと吹き。逆さでも噴射でき便利です。パソコン、カメラ、スキャナー、コピー機、プリンター、テレビなどOA機器に。気になる細かい所に使えるノズル付き。地球にやさしいノンフロンタイプ(フロンガスは一切使用しておりません。)(地球温暖化係数が1以下です。)。※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。
タイププッシュ式
グリーン購入法適合
仕様逆さ噴射対応
付属品ノズル付
成分ノンフロンタイプ
材質缶:スチール
ガスの種類DME・炭酸ガス
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216
逆さ噴射○
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途養生用
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3.5
質量(kg)0.50
タッチガンの仕上げにクリア効果で艶のある仕上がり、ボカシ効果でザラつき除去
容量(mL)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×135
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.024L
危険物の性状非水溶性
1個(60mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
メーカー独自の5層構造を活かし、内層にエア(気泡)をプラスした内張りサイド専用のフィルムです。気泡(空気)の断熱性を活かし保温性に優れています。厚さは約0.2mmで収納時に嵩張らず、重量は厚さ0.1mmフィルムと同程度です。汎用練込型農PO"スカイコート"の性能を受け継いでおり、防滴性・防霧性が持続します。
用途内張サイド専用 独立気泡型農PO
性能気泡(保温・断熱)
厚さ(mm)約0.2
長さ(m)100
主な用途内張り用・サイド用
関連資料(1.04MB)
快適にねむれて、コンパクトにたためる「ココネル エアープラス AB」は、コンパクトに折りたためる構造でありながら、PSC・SGマークを取得した安心・安全なベビーベッドです。赤ちゃんが快適にねむれるように、通気性のある「やわらかマット」と「安心メッシュガード」を採用。さらに、エアープラスでは、マットが取り外して洗濯機で丸洗い可能※。そして、カンタンに折りたたんで持ち運ぶことができるので、帰省先や旅行先でも使えて便利。もちろん、ふだんのおむつ替えやお掃除のときなどいろんなシーンで大活躍。大きくなったらベビーサークルとしても使えます。※手洗いコースなど
備考PSCマーク取得品製品安全協会乳幼児用ベッドSG合格品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開】1052×704×951【閉】260×260×951
使用期間新生児(体重2.5kg)~24ヶ月(体重13kg)まで【上段】新生児~つかまり立ちできる頃(概ね生後5ヶ月)【下段】つかまり立ちできる頃(概ね生後5ヶ月)~ 24ヶ月まで
保温性に特化した独立気泡型農PO!
メーカー独自の5層構造を活かし、内層にエア(気泡)をプラスしたフィルムです。
エア(気泡)の断熱効果により保温性に優れています。
他社類似品と比較して収納時などの収束性に優れています。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.2
関連資料カタログ資料(1.04MB)
サービス分類オーダー・加工
驚きの軽さ!業界最軽量70g。
接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。
製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)
セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個
質量(g)70
常用使用圧力(MPa)1.0以下
使用環境温度(℃)0~50
耐圧力(MPa)1.5
適合流体エアー
適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)
色レッド
材質軟質ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
金具無し
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)150
特性柔軟性/滑り性
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
Wシールドヘルメット、眩しさを軽減するインナーサングラス仕様
用途125cc以下用バイクヘルメット
サイズフリー(58~60cm未満)
規格SG・PSCマーク
1枚でお使いいただけるマットレスです。約5cmのエアロキューブ(R)を表は肌触りの良いニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。ハードタイプなのでエアリーマットレスより硬めのタイプがお好みの方におすすめです。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。
目付(g/m2)ニット生地:約105、メッシュ生地:約180
材質(中材)合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
材質(側地)ポリエステル
細菌・ウィルスを吸着・分解するアースプラスHEPAフィルターと特殊複合活生炭フィルターで、強力に集塵・脱臭します。人感知センサー、自動回転機能・ルーバー付。
質量(kg)13.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×270×800
風量(m3/min)10
適合床面積46畳以下
松吉医科器械コード24-4831-00
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番292-4480
材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP
質量(g)90
最高使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)133.5
寸法B(mm)128
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
速乾性に優れたクールマックスでサラッと快適なライディングソックス
土踏まず・足首サポートは適度な締め付けにより動きを妨げず、足の疲労感を軽減。
全体に厚手のパイル加工を施し、プロテクター等の干渉や振動から足を保護。
膝下丈。
セット内容抗ウイルス除菌HEPAフィルター×1枚、特殊複合活性炭フィルター×2枚
アズワン品番8-6577-12
1セット
¥44,898
税込¥49,388
16日以内出荷
特殊ナノファイバー加工のフィルター(中間層)を使用した国産マスクが大容量の30枚入りで登場です。
特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
花粉・ウイルス飛沫などを99%カットする特殊ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながら飛沫の侵入を防ぎます。
丸く柔らかい耳ひも採用で、長時間つけていても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
生産国日本
対象花粉・ウイルス
メタリック&パールカラーのエアータッチ補修の仕上がりレベルが大幅に向上する、エアータッチ専用クリアーセットです。透明感とエアータッチ塗装の仕上がりが一層向上します。
新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用クリアーとの取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。
セット内容エアータッチ専用クリアー(12mL)、クイックアダプター(2個)
塗布面積(m2)0.08(2回塗)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状水溶性
1本(12mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
200mmの厚みがあり快適に過ごすことができます。汚れにくく野外でも使用できます。裏側に滑り止め用パッドが付いています。ポンプ内蔵式なのでポンプを用意する必要がありません。外部ポンプを使った吸気も可能です。2人が横になっても十分な広さがあります。
用途災害時の備えとして。野外での宿泊用として。レジャー用として。
付属品排気用ピン
厚さ(mm)200
毎日付けるものだから、国産がいい
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
形状プリーツ
幅(mm)耳ひも:6
色ホワイト
入数(枚)30
寸法(幅W×高さH)(mm)175×90
構造三層
生産国日本
対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等
ひもタイプ耳掛け
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIST9001(医療用マスククラスI)」に適合した国産不織布マスクです。
医療や介護現場でも安心してお使いいただける品質です。
一般の方もお使いいただけます。
特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットするフィッターを使用しています。
ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。
やわらか丸耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくくなっています。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
色ホワイト
寸法(mm)175×90
質量(g)2.7
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン
適合規格JIS T 9001 (医療用マスク クラスI)
適合品番【規格】M12107008
アズワン品番65-2322-28
1箱(30枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
毎日付けるものだから、国産がいい
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
形状プリーツ
幅(mm)耳ひも:6
色ホワイト
入数(枚)30
寸法(幅W×高さH)(mm)190×90
構造三層
生産国日本
対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等
ひもタイプ耳掛け
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。
今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品ノズルレンチ
材質アルミ製
吹付パターン丸吹き
取付ねじS1/8
フタあり(はめ込みタイプ)
操作方式ダブルアクション
アジャスター(ニードルアジャスター)あり
カップ形状重力式
ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ)は通気性と排水性に優れた構造のポットです。
植物の根に酸素を送り込みやすくする為、側面に無数の穴が開いています。
内部の突起が根先を外側通気孔へ誘導し、その根先は空気で自然に剪定されます。
また、根詰まりが起こらない特殊な形状でサークリングを防ぎ、飛躍的な根張り、生長率を実現します。
用途果樹や植木の苗木育成に優れています。
底板と側板が取り外しできるため、植え替えしやすい構造です。
付属品ピン×3個
材質ポリエチレン(HDPE)
色ブラック
お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。
用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布
質量(kg)0.13
色アイボリー
寸法(縦×横)(mm)160×250
1台
¥1,678
税込¥1,846
当日出荷
IMI Norgren オイル噴霧ルブリケータは、汎用空圧用途で最高の潤滑性を実現する微霧プラグインルブリケータです。ヨークと閉じたボウルドレインタイプルブリケータはありません。アルミニウムはボウル素材に使用されます
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●圧力下のフィル:あり●最大流量率:371SCFM●平均流量率:13SCFM●コード番号:218-0600
アズワン品番65-7903-96
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
アーチサポートインソール
長時間働き続ける足に、3つの快適機能を搭載。
土踏まずのアーチサポートしアーチを支えて足への負担を軽減。
足にフィットする立体設計
抗菌防臭加工メッシュ
同等のインソールをご使用いただければ、先芯の耐圧迫性/耐衝撃性・踵部の衝撃エネルギー吸収性の性能を維持することができます。
色ネイビー
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
ライトシャワーエアーに消臭成分入りが登場。
用途車の芳香剤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×66×49
内容量(g)1.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ