一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途エアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース外径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
関連キーワード