軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
各種塗装機器へのエア供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給に
最高使用圧力(MPa)1.47
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EB-10
色赤
質量(g)820
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EE-5
質量(g)575
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
エスコ品番EA125EB-30
材質PVC
質量(g)2460
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EB-20
質量(g)1640
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-82
色緑
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥8,070
税込¥8,877
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EB-100
質量(g)8200
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-10
質量(g)985
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥6,700
税込¥7,370
当日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)8.5
エスコ品番EA124BK-8.5A
質量(kg)4.2
取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット
取付金具(一次側)G(PF)3/8”
材質(ホース)ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388
ホース外径(Φmm)12
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途整備、板金、工具、建築用に
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12.5
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-30
質量(g)2625
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥17,100
税込¥18,810
8日以内出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8.5×16
材質(ホース)補強ビニール
1台
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-82
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-20
質量(g)1805
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC
エスコ品番EA125EF-8.5
色赤
長さ(m)1.5
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,790
税込¥3,069
欠品中
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)7.5
全長(m)28
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)8.5×12
外径(Φmm)12
ホース長さ(m)(1次側)2
1台
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)30
内径(Φmm)8.5
トラスコ品番820-2536
材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
質量(kg)26.1
外径(Φmm)12
取付金具(二次側)G3/8(オス)
取付金具(一次側)Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)1.5
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20
内径(Φmm)8.5
トラスコ品番820-2534
材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
質量(kg)22.1
外径(Φmm)12
取付金具(二次側)G3/8(オス)
取付金具(一次側)Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)1.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。
材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280
本体質量(kg)3.9
常用圧力(MPa)1
接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット
適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
ホース寸法(全長)(m)10
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)
色調スカイブルー
使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。
ホース寸法(全長)(m)10
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
質量(kg)8.8
最高使用圧力(MPa)1.5
方式ホースストップ:ギア式
本体寸法(mm)170×380×325
材質(ホース)ウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)鉄
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
使いやすさと豊富なアイテム。
本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。
ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。
一次側ホースをスッキリ収納できます。
ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。
一次側ホース2m付。
仕様回転台付
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
関連キーワード