カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ブレードホース(2)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • アノービリバベリー(1)
ホース長さ(m)
  • 6
  • 1(8)
  • 1.5(5)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 4(6)
  • 5(93)
  • 7.5(4)
  • 10(24)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 13(2)
  • 15(11)
  • 20(14)
  • 25(4)
  • 30(16)
  • 35(3)
  • 45(3)
  • 50(5)
  • 100(7)
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 19(2)
  • 21.5(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 63(2)
  • 75(2)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 26(2)
  • 28.5(1)
  • 29(1)
  • 33(2)
  • 41(2)
  • 48(2)
  • 56(1)
  • 58(1)
  • 62(2)
  • 80(2)
  • 92(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
グリーン・ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
使用流体
  • 工業用水(2)
  • (2)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(2)
工業用水・油・空気・粒体・粉体・薬品
特性
  • 耐圧(2)
  • 耐油(2)
耐圧・耐油
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーホース 5m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ) アノービリバベリー高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ)アノービリバベリー
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません。 3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです。 便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます。
用途車やベランダ・網戸などの洗浄 自動車・自動二輪の洗車 住居物(外壁・床など)の洗浄 網戸の洗浄トラスコ品番208-5652セット内容スプレーガン、エクステンション、可変ノズル、ロータリーノズル、ソープノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(6m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター幅(mm)340質量(kg)8高さ(mm)800奥行(mm)310電源(V)単相100消費電力(W)1400電源コード(m)5吐出圧力(MPa)10高圧ホース(m)6吐出水量(L/min)7アズワン品番64-8370-77
水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(44件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から12日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホースブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気特性耐圧、耐油機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら